Апарат за Заварување Инвертер MIG/MAG 350 SYN,400V

229.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Апаратот за заварување MIG 350 SYN е дигитално контролиран синергетски инвертер со најнова технологија IGBT.

Документи
Каталошки број: 5952001350
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Синергетскиот режим овозможува добивање на предефинирани параметри на заварување на основа на пречникот на жицата ибараната ампеража за гасот кој го користиме.

Има можност за заварување на конструкциски челик, прохром и алуминиум со дебелина преку 2 мм. Апаратот има синергетски режим на работа во кој корисникот со внесување на саканата вредност на ампеража добива предефинирани вредности на напон, брзина на жица и гас со кој работи.

Со корегирање на параметрите (по потреба) се овозможува попрецизна работа. Одвоената единица за довод на жица дава поголема мобилност во работата, а со апаратот е поврзана со кабел со должина од 5 метри.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречена работа и при големи варијации во напонот. Класата на изолација F му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на погонски ваљаци4
Димензии Д x Ш x В (mm)576x297x557
Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
Интермитенца 350 А, 40°C60%
Мах пречник на жица1,2 mm
Максимална струја за заварување40 - 350 A
Потребен осигурач на струјно коло20 А трофазен
Тежина на апаратот40 kg
Гаранција на производ1 година
*
*
*

Синергетскиот режим овозможува добивање на предефинирани параметри на заварување на основа на пречникот на жицата ибараната ампеража за гасот кој го користиме.

Има можност за заварување на конструкциски челик, прохром и алуминиум со дебелина преку 2 мм. Апаратот има синергетски режим на работа во кој корисникот со внесување на саканата вредност на ампеража добива предефинирани вредности на напон, брзина на жица и гас со кој работи.

Со корегирање на параметрите (по потреба) се овозможува попрецизна работа. Одвоената единица за довод на жица дава поголема мобилност во работата, а со апаратот е поврзана со кабел со должина од 5 метри.

Најновата IGBT технологија му овозможува непречена работа и при големи варијации во напонот. Класата на изолација F му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени.

Спецификации на производот
Број на погонски ваљаци4
Димензии Д x Ш x В (mm)576x297x557
Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
Интермитенца 350 А, 40°C60%
Мах пречник на жица1,2 mm
Максимална струја за заварување40 - 350 A
Потребен осигурач на струјно коло20 А трофазен
Тежина на апаратот40 kg
Гаранција на производ1 година