AL 1100, 1kg

4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

AL 1100 е паста за подмачкување и монтажа при високи температури и притисок.

• Тип: Алуминиумско-бакарна монтажна паста со EP адитиви
• Намена: Заштита на навојни и подвижни споеви
• Клучни својства: Температурна отпорност од -80°C до +1100°C | Отпорност на вода, бази и киселини
• Предности: Спречува зарибување, запекување и ладно заварување
• Употреба: Навојни споеви | Заптивки | Делови од издувен систем

Документи
Каталошки број: 089311010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за подмачкување и заштита на споеви изложени на висока температура и притисок.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни и други подвижни споеви.

Области на примена

Навојни споеви на издувни системи, полови на акумулатори, заптивки, лежишта, зглобови и лизгачки површини.

Клучни предности

Спречува зарибување, запекување, абење, корозија и ладно заварување. Ја олеснува монтажата и демонтажата на споевите.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

*
*
*

Служи за подмачкување и заштита на споеви изложени на висока температура и притисок.

Најчеста примена

Монтажа и демонтажа на навојни и други подвижни споеви.

Области на примена

Навојни споеви на издувни системи, полови на акумулатори, заптивки, лежишта, зглобови и лизгачки површини.

Клучни предности

Спречува зарибување, запекување, абење, корозија и ладно заварување. Ја олеснува монтажата и демонтажата на споевите.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.