AdBlue дизел, 10L

1.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

AdBlue е воден раствор, составен од 32,5% уреа и 67,5% дестилирана вода, кој се користи во дизеловите мотори за намалување на емисиите на азотни оксиди (NOx). Кога се додава во системот за исклучување на отпадните гасови, AdBlue реагира со штетните гасови и помага во трансформирањето на азотните оксиди во безопасни и еколошки прифатливи супстанци. Ова помага во заштитата на животната средина и во спроведувањето на пропишаните норми за штетните емисии на возилата. AdBlue е неопходен за возила со современи дизелови мотори кои се опремени со систем за селективна каталитичка редукција (SCR) и еден од начините да се осигура почист воздух и подобри еколошки перформанси на возилата.

Документи
Каталошки број: 1861700002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*