Средство за санирање на метал, 400 gr.

1.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Средство за санирање на метал во форма на моќна метална паста за мелење, наменето за отстранување на тврдокорна нечистотија од метални површини. Погодно е и за вертикални површини, како и за примена во области каде што храната се обработува или чува.

  • Тип: Средство за санирање на метал
  • Намена: За чистење и санирање на метални површини
  • Клучни својства: Со активирана лимонска киселина | Со природен алуминиум оксид како абразивен материјал | Високо вискозно, не тече на вертикални површини
  • Предности: Отстранува тврдокорна нечистотија, 'рѓа на површината, траги, варовник и скала од котел | Нежно кон материјалите | NSF сертифицирано
  • Употреба: За метални површини, вклучително и во области каде што храната се обработува или чува
Документи
Каталошки број: 08931211
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Средството за санирање на метал е моќна метална паста за мелење, наменета за отстранување на тврдокорна нечистотија од метални површини. Производот е развиен за чистење и санирање на метал, при што овозможува ефикасно отстранување на наслаги и нечистотии.

Најчеста примена:

Најчесто се користи за отстранување на тврдокорна нечистотија, 'рѓа на површината, траги, варовник и скала од котел, особено кога е потребно темелно чистење со нежно дејство врз материјалот.

Области на примена:
  • метални површини
  • вертикални површини
  • области каде што храната се обработува или чува
  • комерцијални кујни
  • мензи
  • кланици
  • транспорт на храна

Клучни предности:

  • содржи активирана лимонска киселина
  • природниот алуминиум оксид се користи како абразивен материјал
  • различните големини на зрна овозможуваат ефикасно чистење
  • сферичната форма и цврстината на алуминиумскиот оксид обезбедуваат нежно, благо, но сепак моќно чистење
  • заштитните адитиви со навлажнувачки својства создаваат мрсна површина што одбива вода
  • ефикасно спречува повторно валкање
  • високата вискозност овозможува да не тече на вертикални површини
  • тестирано е за употреба во области каде што храната се обработува или чува

Начин на употреба:

  1. Производот се нанесува на металната површина што треба да се исчисти.
  2. Се обработува рамномерно на површината според потребното ниво на чистење.
  3. По третманот, површината се доведува до посакуван степен на чистота според работната практика на корисникот.

Безбедност и складирање:

Да се користи и складира согласно упатствата на пакувањето.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
pH вредност1.6
Бојабела
Густина1.4kg/l
Рок на траење24 месеци
Содржина280ml
Тежина на содржината400g
Услови за одржување на производотна 20°C
Хемиска основамасни алкохоли

*
*
*

Средството за санирање на метал е моќна метална паста за мелење, наменета за отстранување на тврдокорна нечистотија од метални површини. Производот е развиен за чистење и санирање на метал, при што овозможува ефикасно отстранување на наслаги и нечистотии.

Најчеста примена:

Најчесто се користи за отстранување на тврдокорна нечистотија, 'рѓа на површината, траги, варовник и скала од котел, особено кога е потребно темелно чистење со нежно дејство врз материјалот.

Области на примена:
  • метални површини
  • вертикални површини
  • области каде што храната се обработува или чува
  • комерцијални кујни
  • мензи
  • кланици
  • транспорт на храна

Клучни предности:

  • содржи активирана лимонска киселина
  • природниот алуминиум оксид се користи како абразивен материјал
  • различните големини на зрна овозможуваат ефикасно чистење
  • сферичната форма и цврстината на алуминиумскиот оксид обезбедуваат нежно, благо, но сепак моќно чистење
  • заштитните адитиви со навлажнувачки својства создаваат мрсна површина што одбива вода
  • ефикасно спречува повторно валкање
  • високата вискозност овозможува да не тече на вертикални површини
  • тестирано е за употреба во области каде што храната се обработува или чува

Начин на употреба:

  1. Производот се нанесува на металната површина што треба да се исчисти.
  2. Се обработува рамномерно на површината според потребното ниво на чистење.
  3. По третманот, површината се доведува до посакуван степен на чистота според работната практика на корисникот.

Безбедност и складирање:

Да се користи и складира согласно упатствата на пакувањето.

Спецификации на производот
pH вредност1.6
Бојабела
Густина1.4kg/l
Рок на траење24 месеци
Содржина280ml
Тежина на содржината400g
Услови за одржување на производотна 20°C
Хемиска основамасни алкохоли