2К лепило REPLAST ME - 30 сек.

1.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Replast ME 2K е двокомпонентно полиуретанско лепило од 50 ml за поправка и конструктивно лепење пластични делови. Брзо стврднува, останува флексибилно и може да се бруси.

• Тип: Двокомпонентно PU лепило
• Намена: Поправка и спојување пластични делови
• Клучни својства: Црно | Флексибилно | Отпорно на хемикалии
• Предности: Оптимално мешање со малку отпад | Може брзо да се бруси
• Употреба: За спојлери, решетки, браници и други пластични делови

Документи
Каталошки број: 0893500050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Replast ME 2K е двокомпонентно полиуретанско лепило од 50 ml е наменето за поправка и конструктивно лепење на пластични делови. Материјалот по стврднување е флексибилен, може да се бруси и има хемиска отпорност на бензин, бројни масла за подмачкување и етил ацетат.

Најчеста примена

Поправка и спојување пластични делови во автомобилска примена.

Области на примена

• Спојлери, решетки за радијатор и украсни клипсови
• Држачи за фарови, престилки и браници
• Лаци на тркала и слични пластични делови

Клучни предности

• Брзо стврднување и можност за брзо брусење
• Флексибилен поправен спој
• Краток статички мешач за рамномерно мешање и помала загуба на материјал
• NSF P1 и EMICODE EC1+

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде носива, чиста, сува и без маснотии и ’рѓа.
2. Отстранете ги старите остатоци од лепило.
3. Почитувајте ги упатствата за обработка на производот.

Безбедност и складирање

Не е погоден за PE, PP и PTFE. Кај пластики со премази или средства за одвојување на калап, претходно проверете го прилепувањето на незабележливо место. Чувајте на 23 °C и 50 % релативна влажност, без директно сонце; рокот на траење е 24 месеци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрна
Густина1,27 g/cm³
Контејнердвоен кертриџ
Мин./Макс. отпорност на температура-40 до 100 °C
Мин./Макс. температура на обработка15 до 25 °C
ОдржливостНиска емисија/ниско загадување
Работен век30с
Рок на траење24 месеци / на 23°C и 50% релативна влажност, без изложување на директна сончева светлина
Содржина50ml
Тврдост на Shore D70 +/- 5
Хемиска основадвокомпонентен полиуретан
Целосна брзина/услови на стврднување0,5 mm/min / 23°C и 50% релативна влажност, стврднување на влага
*
*
*

Replast ME 2K е двокомпонентно полиуретанско лепило од 50 ml е наменето за поправка и конструктивно лепење на пластични делови. Материјалот по стврднување е флексибилен, може да се бруси и има хемиска отпорност на бензин, бројни масла за подмачкување и етил ацетат.

Најчеста примена

Поправка и спојување пластични делови во автомобилска примена.

Области на примена

• Спојлери, решетки за радијатор и украсни клипсови
• Држачи за фарови, престилки и браници
• Лаци на тркала и слични пластични делови

Клучни предности

• Брзо стврднување и можност за брзо брусење
• Флексибилен поправен спој
• Краток статички мешач за рамномерно мешање и помала загуба на материјал
• NSF P1 и EMICODE EC1+

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде носива, чиста, сува и без маснотии и ’рѓа.
2. Отстранете ги старите остатоци од лепило.
3. Почитувајте ги упатствата за обработка на производот.

Безбедност и складирање

Не е погоден за PE, PP и PTFE. Кај пластики со премази или средства за одвојување на калап, претходно проверете го прилепувањето на незабележливо место. Чувајте на 23 °C и 50 % релативна влажност, без директно сонце; рокот на траење е 24 месеци.

Спецификации на производот
БојаЦрна
Густина1,27 g/cm³
Контејнердвоен кертриџ
Мин./Макс. отпорност на температура-40 до 100 °C
Мин./Макс. температура на обработка15 до 25 °C
ОдржливостНиска емисија/ниско загадување
Работен век30с
Рок на траење24 месеци / на 23°C и 50% релативна влажност, без изложување на директна сончева светлина
Содржина50ml
Тврдост на Shore D70 +/- 5
Хемиска основадвокомпонентен полиуретан
Целосна брзина/услови на стврднување0,5 mm/min / 23°C и 50% релативна влажност, стврднување на влага