Трактор косилка Ride-On

93.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Трактор косилка Ride-On

Документи
Каталошки број: FLM610R
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност на мотор4,1kW, 223cc
Куќиште17’’ метално куќиште
Тркала10x4-4/13x6,5-8
Контроласо педали
Број на сечила1
Резервоар на гориво4 литри
Висина на косење30 - 75mm (8 позиции)
Корпа150л, странично исфрлање
Ширина на косење61cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност на мотор4,1kW, 223cc
Куќиште17’’ метално куќиште
Тркала10x4-4/13x6,5-8
Контроласо педали
Број на сечила1
Резервоар на гориво4 литри
Висина на косење30 - 75mm (8 позиции)
Корпа150л, странично исфрлање
Ширина на косење61cm
Гаранција на производ2 години