Јакни
Популарни артикли од категоријата Јакни
Работна јакна POLAR PLUS
Работна јакна POLAR PLUS
- Еластични манжетни
- Висока крагна
- Два странични џебови со копчиња
- Внатрешна фатирана постава од 210 g/m2
Карактеристики:
- Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
- Внатрешна постава: 50% памук, 50% полиестер,( ФЛИС ) 210 g/m²
- Производство: Изработено во Македонија
10 верзии
Види се
Работна јакна SerioPlus+, тегет
Работна јакна во памучна ткаенина, јака за кошула и предно затворање со покриени копчиња. Два џебови на градите затворени со капак и копче, манжетни затворени со копче, шевови со контрастна боја.
Состав: 100% памук, 280g/m2
6 верзии
Види се
Работна јакна UltraFlex, сива
Работна јакна UltraFlex со модерен дизајн, изработена од еластичен материјал кој нуди удобност при работа.
• Рефлектирачки детали
• Зајакнувања на лактите
• Прилагодлива манжетна на ракавите и појасот
• Два странични џебови
• Два џебови на градите со држач за моливи и пенкала, затворени со преклоп со чичак лепенка и рефлектирачка лента
• Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка
Состав: 98% памук, 2% еластин, 270g/m2
6 верзии
Види се
Јакни
Неодамна Видени Производи