Чистач за кочници PLUS, 750ml

420 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чистач за сопирачки PLUS во аеросолна боца од 750 ml за чистење и одмастување при одржување и поправки. Брзо отстранува саѓи, маснотии, прашина од сопирачките и мрсни остатоци, без да остава остатоци.

•     Тип: Чистач за сопирачки PLUS без ацетон | Аеросолна боца од 750 ml

•     Намена: Чистење и одмастување на барабан-сопирачки и делови од спојката

•     Клучни својства: Брзо испарување без остатоци | Вентил за прскање во сите положби | Без AOX и силикон

•     Предности: Ефикасно отстранување масло, маст, саѓи и прашина од сопирачките | Висока компатибилност со бои, пластика, заптивки и гума

•     Употреба: Директно прскање | Примена во сите положби, вклучително и над глава

 

Документи
Каталошки број: 0890108712
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Чистачот за сопирачки PLUS е аеросолно средство без ацетон за чистење и одмастување при одржување и поправки. Брзо и ефикасно отстранува површински нечистотии, масло, маст, саѓи, прашина од сопирачките и мрсни остатоци. Брзо испарува без да остава остатоци, со што не е потребна дополнителна обработка по чистењето.

Најчеста примена

За чистење и одмастување на барабан-сопирачки и делови од спојката при сервисирање и поправки.

Области на примена

•     Барабан-сопирачки

•     Делови од спојката

•     Површини со масло, маст, саѓи, прашина од сопирачките и мрсни остатоци

Клучни предности

•     Брзо и ефикасно отстранува саѓи, маснотии, прашина од сопирачките и мрсни остатоци.

•     Испарува брзо и овозможува чистење без остатоци.

•     Вентилот за прскање во сите положби овозможува примена и на тешко достапни места, вклучително и при работа над глава.

•     Формулата без ацетон има висока компатибилност со бои, пластика, заптивки и гума.

•     Не содржи AOX и силикон.

Начин на употреба

1.  Испрскајте ја површината што треба да се исчисти од соодветно растојание.

2.  По потреба, избришете со чиста крпа.

3.  При силна нечистотија, повторете ја постапката.

Безбедност и складирање

Не прскајте на жешки делови. Пред употреба, проверете ја компатибилноста со гумени и пластични делови и обоени површини на незабележливо место. Производот е многу запалив аеросол; користете го во добро проветрена просторија, држете го подалеку од топлина, искри, отворен пламен и други извори на палење и не пушете при употреба. Не прскајте на отворен оган или друг извор на палење. Не ја прободувајте и не ја палете аеросолната боца, ниту по употреба. Заштитете ја од сончева светлина и не изложувајте ја на температура над 50 °C. Чувајте ја на ладно и добро проветрено место, на температура од 15 до 30 °C.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина750 ml
КонтејнерАеросолна конзерва
МирисРастворувачки
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,715 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа
*
*
*

Чистачот за сопирачки PLUS е аеросолно средство без ацетон за чистење и одмастување при одржување и поправки. Брзо и ефикасно отстранува површински нечистотии, масло, маст, саѓи, прашина од сопирачките и мрсни остатоци. Брзо испарува без да остава остатоци, со што не е потребна дополнителна обработка по чистењето.

Најчеста примена

За чистење и одмастување на барабан-сопирачки и делови од спојката при сервисирање и поправки.

Области на примена

•     Барабан-сопирачки

•     Делови од спојката

•     Површини со масло, маст, саѓи, прашина од сопирачките и мрсни остатоци

Клучни предности

•     Брзо и ефикасно отстранува саѓи, маснотии, прашина од сопирачките и мрсни остатоци.

•     Испарува брзо и овозможува чистење без остатоци.

•     Вентилот за прскање во сите положби овозможува примена и на тешко достапни места, вклучително и при работа над глава.

•     Формулата без ацетон има висока компатибилност со бои, пластика, заптивки и гума.

•     Не содржи AOX и силикон.

Начин на употреба

1.  Испрскајте ја површината што треба да се исчисти од соодветно растојание.

2.  По потреба, избришете со чиста крпа.

3.  При силна нечистотија, повторете ја постапката.

Безбедност и складирање

Не прскајте на жешки делови. Пред употреба, проверете ја компатибилноста со гумени и пластични делови и обоени површини на незабележливо место. Производот е многу запалив аеросол; користете го во добро проветрена просторија, држете го подалеку од топлина, искри, отворен пламен и други извори на палење и не пушете при употреба. Не прскајте на отворен оган или друг извор на палење. Не ја прободувајте и не ја палете аеросолната боца, ниту по употреба. Заштитете ја од сончева светлина и не изложувајте ја на температура над 50 °C. Чувајте ја на ладно и добро проветрено место, на температура од 15 до 30 °C.

Спецификации на производот
Содржина750 ml
КонтејнерАеросолна конзерва
МирисРастворувачки
Бојабезбоен
Хемиска основаНафта
Густина/услови0,715 g/cm³ / на 20°C
Рок на траење од производство24 месеци
Без AOXДа
Без силиконДа