Четка за боја професионална дрвена 70x170 mm

240 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Документи
Каталошки број: 693106717
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на влакната75 mm
Дебелина на четката6,8 mm
Должина на четката205 mm
Ширина на четката170 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина на влакната75 mm
Дебелина на четката6,8 mm
Должина на четката205 mm
Ширина на четката170 mm