Црево за сервисни аплик. 2сл. гу 2А 9,5х15,0мм/10m

290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Црево за сервисни аплик. 2сл. гу 2А 9,5х15,0мм/10m

Документи
Каталошки број: 1895509530
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Материјал: NBR/CR (tip 2A) според DIN 73379-1 
ISO 4639-2 EN ISO 1307. 
NBR (Нитрилна бутадиенска гума) – синтетичка гума отпорна на горива. Поседува одлични механички својства, еластичност и отпорност на притисок. 
CR – хлоропренска гума) – синтетичка гума со одлични механички особини. Отпорно на озонски и температурни влијанија на околината. Огноотпорно

Полиња на примена:
За пренос на дизел гориво и сите погонски горива за ото-мотори (безоловни и стандардни горива) кај патнички возила, мотоцикли, градежна механизација и за општа примена во автомобилската индустрија. Погодно како повратно црево за гориво, излезен отвор од моторот и како вакуумско црево

Технички податоци: 

• RРаботен притисок: макс. 10 бари
• Макс. притисок: макс. 20 бари 
• Боја: црна 
• Работна температура: –35 °C до +90 °C, краткотрајно +110 °C (краткотрајно = 72 часа континуирано)

Својства:
• Средна пропустливост на плин од погонски горива
• Надворешен слој отпорен на масла и киселини, од еластомер како заштита од абење, озон и атмосферски влијанија 
• Средна отпорност на топлина 
• Во согласност со директивата на ЕУ за стари автомобили
• Флексибилно

Не е соодветно:
• За моторни масла и масла за преносните механизми 

Напомена! 
Врз основа на примеси од обновливи горива во вообичаените горива за ото-мотори и дизелски мотори и сè поголемите температурни полиња на примена, цревата од типот 2А не се препорачливи на полето на транспорт на гориво кај патнички возила од понова генерација.  

Придржувајте се кон спецификациите на производителот! 
Напомена!
Имајте предвид дека кај моторите со високи перформанси и големи оптоварувања на температурата, во однос на примената на температурата треба да се придржувате кон спецификациите на производителот! 

Безбедна и сигурна работа
• Без свиткување на цревото при одмотување и склопување
• Погодно за примена во мали простори  

Можно е повеќекратно поврзување - надградба  
• Неограничена можност за наставување

*
*
*

Материјал: NBR/CR (tip 2A) според DIN 73379-1 
ISO 4639-2 EN ISO 1307. 
NBR (Нитрилна бутадиенска гума) – синтетичка гума отпорна на горива. Поседува одлични механички својства, еластичност и отпорност на притисок. 
CR – хлоропренска гума) – синтетичка гума со одлични механички особини. Отпорно на озонски и температурни влијанија на околината. Огноотпорно

Полиња на примена:
За пренос на дизел гориво и сите погонски горива за ото-мотори (безоловни и стандардни горива) кај патнички возила, мотоцикли, градежна механизација и за општа примена во автомобилската индустрија. Погодно како повратно црево за гориво, излезен отвор од моторот и како вакуумско црево

Технички податоци: 

• RРаботен притисок: макс. 10 бари
• Макс. притисок: макс. 20 бари 
• Боја: црна 
• Работна температура: –35 °C до +90 °C, краткотрајно +110 °C (краткотрајно = 72 часа континуирано)

Својства:
• Средна пропустливост на плин од погонски горива
• Надворешен слој отпорен на масла и киселини, од еластомер како заштита од абење, озон и атмосферски влијанија 
• Средна отпорност на топлина 
• Во согласност со директивата на ЕУ за стари автомобили
• Флексибилно

Не е соодветно:
• За моторни масла и масла за преносните механизми 

Напомена! 
Врз основа на примеси од обновливи горива во вообичаените горива за ото-мотори и дизелски мотори и сè поголемите температурни полиња на примена, цревата од типот 2А не се препорачливи на полето на транспорт на гориво кај патнички возила од понова генерација.  

Придржувајте се кон спецификациите на производителот! 
Напомена!
Имајте предвид дека кај моторите со високи перформанси и големи оптоварувања на температурата, во однос на примената на температурата треба да се придржувате кон спецификациите на производителот! 

Безбедна и сигурна работа
• Без свиткување на цревото при одмотување и склопување
• Погодно за примена во мали простори  

Можно е повеќекратно поврзување - надградба  
• Неограничена можност за наставување