Систем за брза монтажа - Varifix

Популарни артикли од категоријата Систем за брза монтажа - Varifix

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Гумиран отстојник/компензатор на вибрации тип A

Гумиран отстојник/компензатор на вибрации тип A

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лимен носач за цевки

08625200
Димензија: М8

Барањето за достапност е успешно испратено.

Чеп за крај на шина/конзола

0862005001

Овој производ е висококвалитетна монтажна шина од челик со Sendzimir галванизација, што обезбедува одлична заштита од корозија. Дел од системот VARIFIX, ова решение е идеално за флексибилна и сигурна монтажа со широка палета системски компоненти.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Трапезен носач со поднавртка

Трапезоиден држач со пресувана навртка, поцинкуван челик. Прицврстување со помош на склоп што се провлекува низ него со навојни шипки

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

L носач со абсорбер на звук

08625070

Димензија: М8

Барањето за достапност е успешно испратено.

Навртка сет SYSTEMFIX

Навртка со крила наменета за брзо монтирање на профили со ширина од 41 mm
4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголна спојка

0862005040

Аголна спојка изработена од висококвалитетен челик со топло поцинкувана површина, која обезбедува одлична заштита од корозија. Овој елемент е дел од системот VARIFIX и е дизајниран за стабилно и флексибилно поврзување на монтажни шини под агол, погоден за различни градежни и индустриски апликации.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Varifix спојка

0862006084

Овој производ е дел од системот VARIFIX на Wurth, дизајниран за поврзување на монтажни шини со профил 41/41. Изработен е од висококвалитетен челик со поцинкувана површина, што обезбедува одлична заштита од корозија. Овој елемент овозможува сигурно и стабилно поврзување на шините под агол од 90°, што го прави идеален за различни апликации во градежништвото и индустријата.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка со Т-глава

Завртките со Т-образна глава се специјализирани сврзувачки елементи дизајнирани за употреба во монтажни системи, особено при фиксирање на компоненти во профилни шини. Нивната специфична форма овозможува лесно вметнување и сигурно прицврстување во Т-слотови, обезбедувајќи стабилност и флексибилност во конструкциите.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дихт Трака за Вентилација 4mm x 15mm

087691504

Дихт Трака за Вентилација 4mm x 15mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Систем за брза монтажа - Varifix

Неодамна Видени Производи