Сет ZEBRA клучеви за цевки 12-аголни OK7-19/5 пар

7.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 
 

Комплет двострани вилушкасти клучеви

(5 парчиња – 7 × 9 mm, 8 × 10 mm, 11 × 13 mm, 12 × 14 mm, 17 × 19 mm)

  • Метрички
  • Стандард: DIN 3118
  • Погон: Шестаголен POWERDRIV профил
  • Геометрија: Вилушкаст профил под агол од 15°, главите поставени под агол од 5°
  • Материјал: Хром-ванадиумски челик
  • Површинска обработка: Хромирана и полирана површина
  • Испорака: Со пластичен држач
Документи
Каталошки број: 071424050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*