Сет одвртувачи

Популарни артикли од категоријата Сет одвртувачи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет ZEBRA одврт. за електроничари TX(5-15)/7 пар

06134891

Комплет TX одвртувачи со тркалезна осовина. Комплетот одвртувачи  е во пластична кутија

Сет ZEBRA одвртувачи TORX со отвор, TX 10-40/7 пар.

061393487

Сечиво: Округло сечиво, мат хромирано
Погон: За внатрешни TX навртки со осигурувачки штип, „Black Point“
Содржина: 7 дела

 

7 одвртувачи TX со отвор:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Сет ZEBRA одврт. за електроничари, шлиц /PH/7 пар

06134892

Сет шлиц и крстасти одвртувачи.
Осовина: Округла, мат хромирана.

                                         

Сет ZEBRA одвртувачи TORX, TX 10-45/8 kom.

06139348

ZEBRA – Сет Torx одвртувачи (8 парчиња – TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45)

  • 1 x сет одвртувачи TX, 8 парчиња (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 и TX45)

  • Сечило: кружно, мат-хромирано

  • Врв: TX утичка, Black Point врв

Сет 3K ZEBRA одвртувач со ударна капа шлиц + PH 5 парч.

06139015

ZEBRA се одвртувачи со 3 компонентна рачка и ударна капа, шлиц и PH прифат.

Сет имбус клучеви со топчеста глава, 9 парч., ZEBRA

07154050

Овој сет вклучува клучеви со големини од 1.5 мм до 10 мм. Клучевите се направени од хром-ванадиум легиран челик, што им дава висока издржливост и отпорност на корозија. Топчестата глава овозможува лесно работење под агли до 25 степени, што ги прави овие клучеви многу практични за работа во тесни и тешко достапни простори.

Овој сет е професионален алат и доаѓа во пластичен држач за лесно складирање и пренесување​

Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат

061393666

Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.

Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат

Сет одвртувачи VDE за електричари, ZEBRA

061396335
ZEBRA сет електроничарски VDE одвртувачи, со шлиц и PZ прифат.

Сет одвртувачи за авто-механичарски и браварски работилници

061393225

ZEBRA сет одвртувачи со ударна капа и 6-аголен прифат за клуч, шлиц и PH прифат.

Сет одвртувачи VDE, плус/минус PZ

06139392
ZEBRA сет електричарски VDE одвртувачи, плус/минус, PZ1 и PZ2 прифат, 2 парчиња.

Сет одвртувачи VDE, 5 парчиња, ZEBRA

061396325

ZEBRA сет електричарски VDE одвртувачи, со шлиц и PH прифат.

Сет аголни имбус клучеви со топчеста глава, ZEBRA

071540100

ZEBRA сет долги имбус клучеви со топчеста глава. Распон на прифат 1,5-10mm.

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, долги, ZEBRA

071531120

ZEBRA сет долги имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm

Сет аголни Torx клучеви со топчеста глава, ZEBRA

071537100

ZEBRA сет долги аголни одвртувачи со TX прифат и топчеста глава. Распон на прифат 9-40mm.

Сет аголни Totx клучеви, ZEBRA

071536100
ZEBRA сет аголни одвртувачи со TX прифат. Распон на прифат 9-40mm.

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 14 парч.

07153154
ZEBRA сет имбус клучеви, спакувани во торба. Распон на прифат 2-19mm.

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 10 парч.

071531110

Во пластичен држач, кратка верзија
Светло никелирани
Скосени предни рабови
Содржина: Големини 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 9 парч.

071531100

ZEBRA сет кратки имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm.

Сет аголни имбус клучеви, 7 парч., ZEBRA

07153170

ZEBRA сет имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.

Сет ZEBRA аголни имбус клуч. топчеста глава, 7 пaрч.

07153171

ZEBRA сет топчести имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.

Сет одвртувачи

Close
Filter by Clear All
Неодамна Видени Производи