Рачен алат

Популарни артикли од категоријата Рачен алат

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Насаден клуч, кован, долг 1, 6-аголен

Насаден клуч, кован, долг 1, 6-аголен, OK32-OK46

6 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA одвртувач краток, PH2x25

06132522

Овој одвртувач е дизајниран за професионална употреба, обезбедувајќи прецизност и издржливост при работа. Има мат хромирана површина и црн врв, што обезбедува заштита од корозија и подобра видливост при работа. Погоден е за употреба во тесни простори каде што е потребен пократок алат.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Жичана четка, челична, 4-редна

06974

Карактеристики:

  • Должина: 290 мм
  • Број на редови: 4
  • Материјал на влакната: челик
  • Материјал на рачката: дрво

Барањето за достапност е успешно испратено.

Вметок PH2 за гипс со граничник 1/4

5614176750

Вметок PH2 за гипс со граничник е специјално дизајниран бит за завртување на завртки во гипсени плочи. Граничникот овозможува контрола на длабочината на завртување, спречувајќи прекумерно навлегување на завртката и оштетување на површината. Изработен е од висококвалитетен S2 челик, обезбедувајќи издржливост и долг работен век. Погоден е за употреба со стандардни држачи за битови со 1/4" шестаголен погон. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ACCU инспекциска лампа со фокус

5827940100

LED ламба со функција на 6x зум, која овозможува фокусирано осветлување до 350 метри. Со COB LED технологија, обезбедува светлина до 3000 lm, овозможувајќи широко поле на примена. Батеријата од 4000 mAh гарантира до 20 часа работа, додека IP65 заштита обезбедува отпорност на вода и прашина. Куќиштето од дуралуминум обезбедува долготрајна работа во барачки услови.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA аголни имбус клучеви

0715311110

Во пластичен држач, краток дизајн
Обложено со никел
Заоблени предни рабови
Содржина на сет: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 инчи

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шублер со кочница 0-150mm, 0.05mm

5715761001

Лизгачки шублер со кочница, 0-150 мм, 0.05 мм.

 

Поседува сертификат за калибрација. Се испорачува во пластична кутија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет 3K ZEBRA одвртувач со ударна капа шлиц + PH 5 парч.

06139015

ZEBRA се одвртувачи со 3 компонентна рачка и ударна капа, шлиц и PH прифат.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Red Stripe Сет Окасто виљушкаст клуч 6-32,25 ком

5754101925

Цврст дизајн кој се состои од зајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Скалпел трапезно сечиво

07156601

Скалпел за теписи со ергономско алуминиумско телo.

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Red Stripe подесувачки клуч

Решение во еден чекор: неговиот прилагодлив дизајн ја овозможува ефикасноста на повеќе големини на клучеви во една цврста робустна алатка. Универзална примена во рамки на цената и перформансите.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Редуктор ZEBRA

Оваа Зебра тресач е дизајнирана за професионална употреба и е опремена со фини запчаници кои овозможуваат прецизно навртување и одвртување со минимален агол на ротација. Oваа тресачка е идеална за задачи кои бараат висока прецизност и контрола. Изработена е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајност и издржливост, додека ергономската рачка овозможува удобен и сигурен зафат при употреба.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ковани насадни клучеви за АЛУ фелни

071413030

Сет ковани насадни клучеви 1/2" за алуминиумски фелни, OK 17-21.

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA VDE Комбинирана клешта DIN5746, L200mm

071401576

Карактеристики:

  • Должина: 200 мм
  • Материјал: Висококвалитетен алатен челик
  • Изолација: VDE сертифицирана за работа под напон до 1.000 V AC или 1.500 V DC
  • Рачки: Ергономски, двокомпонентни, неслизгави за удобен и безбеден стисок
  • Режни површини: Индуктивно зацврстени за прецизно сечење на тврди и меки жици и кабли
  • Дополнителни функции: Отвор за држење на округли материјали

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ножици за сечење арматура

Клешти за сечење арматура со прилагодливо отворање на вилиците преку ексцентар.

Цврсти метални рачки обложени со PVC држачи кои спречуваат лизгање и овозможуваат стабилна примена на сила.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Редуктор кован 1/2" - 3/4"

071413728

Редуктор кован 1/2" - 3/4"

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет зегер клешти, за осигурувачи

07140230

Гарнитура клешта за прстенести осигурувачи

  • Вклучува форми: A, B, C и D

  • Рачки обложени со пластика за сигурно држење и спречување на лизгање

  • Врвови изработени од компримиран опружен челик

  • Обезбедуваат максимална стабилност, дури и при работа со заглавени прстени

  • Овозможуваат лесно демонтирање на заглавени прстени и монтажа со минимално извиткување (торзија)

  • Идеални за професионална и сигурна работа со прстенести осигурувачи

Барањето за достапност е успешно испратено.

Торба за алат, со тврд, водоотпорен долен дел

5715930981

Торба за алат е направена од водоотпорен 600D полиester, со тврдо дно за дополнителна стабилност и издржливост. Со димензии од 44x21x29 cm и капацитет од 20 kg, оваа торба има 48 џебови (13 внатрешни и 35 надворешни) за оптимално организирање на вашите алати.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Клешта за сечење арматури 450мм

CP180470
Клешта за сечење арматури 450мм

Барањето за достапност е успешно испратено.

Адаптер со брза затегнувачка гл. 1/4

07151101

Карактеристики:

  • Погон: Хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Должина: 30 mm

  • Дизајн: Компактен и лесен за употреба, овозможува брза и ефикасна промена на битови

  • Материјал: Висококвалитетен челик со хромирана и полирана завршница за зголемена издржливост

Барањето за достапност е успешно испратено.