Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 14 парч.
Сет одвртувачи VDE за електричари, ZEBRA
Нож за бланкирање, 3x1,5 - 5x2,5 mm
Карактеристики:
Погон: 1 инч
Димензии: 33 mm
Дизајн: Хексагонален, метрички, долг
Материјал: Изработен од висококвалитетен челик, кован и затемнет за зголемена издржливост
Стандарди: Во согласност со DIN 3121/ISO 1174
Бит 1/4", TX45, L35mm
Овој бит е дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со Torx TX45 профил.
Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење.
Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Сет TX, E и имбус насадни вметоци 3/4" и 1" 16 парчиња
Сетот содржи 13 вметоци со 22мм хексоаголен прифат за универзална употреба
Наменет за позахтевни работи (камиони, градежни машини...)
Материјалот на вметоци : бронзен хром-молибден челик
Поготен за употреба со пневматски одвртувачи
Сет ZEBRA дупло окасти клучеви, свиткани, 6-32 во неопрен, 12 парч.
ZEBRA сет свиткани, дупло окасти клучеви. Подлога од неопрен. OK 6-32.
Сет мешани битови во неопрен 4.4.1 38пар.
- Компатибилно со сите производи од ORSY системот
- Унифицирана мрежеста димензија
- Привлечен карбон изглед
- Влошка изработена од висококвалитетна пластика со карбон финиш за поголема издржливост, стабилност и лесно чистење.
- Брзо и едноставно пронаоѓање на алатите
- Големините на алатите се јасно означени на влошката.
Екстензија 3/8", ZEBRA
Овој продолжеток е дизајниран за употреба со тресачи (крцкала) со 3/8-инчни приклучоци. Oвој продолжеток овозможува да се достигнат завртки и навртки кои се наоѓаат на потешко достапни места. Изработен е од висококвалитетен материјал кој обезбедува издржливост и сигурност при професионална употреба.
Сет насадни клучеви Zebra во неопрен 1/4-1/2 92п.
- Компатибилно со сите производи од ORSY системот
- Унифицирана мрежеста димензија
- Привлечен карбон изглед
- Влошка изработена од висококвалитетна пластика со карбон финиш за поголема издржливост, стабилност и лесно чистење.
- Брзо и едноставно пронаоѓање на алатите
- Големините на алатите се јасно означени на влошката.
Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(3шлиц+2PZ)/5 пар
Овој сет вклучува:
3 рамни (шлиц) одвртувачи:
- 0,6 x 3,5 x 75 мм
- 1,0 x 5,5 x 100 мм
- 1,2 x 6,5 x 125 мм
2 PZ (Pozidriv) одвртувачи:
- PZ1
- PZ2
Сечилата се изработени од хромирана легура, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност. Хексагоналниот облик на сечилото овозможува употреба на клуч за дополнителен вртежен момент при завртување или одвртување. Ергономската рачка обезбедува удобност и сигурен стисок при работа.
Овој сет е идеален за професионална употреба во различни индустрии, обезбедувајќи прецизност и ефикасност при работа со различни типови завртки.
Одвртувач со рачва-краток, јубилеен, ZEBRA
Овој одвртувач има сечило со димензии 0.4 x 2.5 mm и должина од 75 mm. Рачката е направена од двокомпонентен материјал со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина за подобар и поудобен зафат.
Сечилото е хромирано и отпорно на корозија, а врвот е изработен според стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, што гарантира висока прецизност и трајност. Овој одвртувач е особено корисен за задачи кои бараат висока точност и контрола, како што е работа со електроника и мали механички компоненти
Најлонски чекан
Најлонскиот чекан без повратен удар од Wurth е специјализиран алат дизајниран за прецизни работи каде што е потребно да се избегне оштетување на површините. Неговата конструкција овозможува апсорпција на ударот, спречувајќи повратен ефект и обезбедувајќи поголема контрола при употреба. Овој чекан е идеален за употреба во монтажни работи, столарство и други апликации каде што е потребна деликатна обработка.
Метро,1C-PT18-2M
Висококвалитетна и компактна џебна мерна лента со куќиште од удароотпорна пластика, жолто обоена лента и подвижна крајна кука.
Достапна во различни должини, во зависност од потребите и примената.
Удобна за ракување, со ергономско копче за заклучување.
Долг работен век благодарение на тројно занитената крајна кука.
Погодна за внатрешни и надворешни мерења поради подвижната крајна кука.
Секогаш при рака со помош на практичната штипка за појас и рачната врвка.
Одлична читливост благодарение на жолтата горна страна на мерната лента.
Долготрајна издржливост поради исклучително отпорниот слој против гребење на лентата.
Одговара на ЕГ класа на точност 2.
Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19S W.AY
1 хоризонтален и 1 вертикален зелен ласерски зрак обезбедуваат јасни и светли линии за порамнување каде што се потребни точни вертикали и хоризонтали.
Горна и долна плумб-точка овозможуваат брзо и прецизно обележување, најчесто користено во станбена градба, декорација и индустријата за мебел.
Ранец со тркалца и телескопска рачка
Издржлив и водоотпорен ранец со тврдо дно, изработен од 1680D полиестер, капацитет 20 kg, со многу џебови за одлична организација.
Сет ZEBRA одврт. за електроничари TX(5-15)/7 пар
Комплет TX одвртувачи со тркалезна осовина. Комплетот одвртувачи е во пластична кутија
Бит 1/4, PH1, жолт, L50mm
Овој бит е дизајниран за употреба со рачни и машински алати, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со PH1 профил.
Изработен е од висококвалитетен материјал, што гарантира долг работен век и отпорност на абење.
Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Клешта за електроника 120mm
Електроничарските клешти се специјализиран рачен алат дизајниран за прецизно сечење и обликување на тенки жици и компоненти во електрониката. Тие се неопходни за електроничари и техничари кои работат со деликатни електронски уреди.
Карактеристики:
Прецизност: Остри и фино брусени сечила овозможуваат точно сечење на жици со мали дијаметри, до 0,2 мм.
Квалитетен материјал: Изработени од висококвалитетен челик, како што е инокс челик за алати, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на корозија.
Ергономски дизајн: Рачките се дизајнирани за удобен и сигурен стисок, често со електрично дисипативни својства за заштита од статички електрицитет.
Механизам за отворање: Вградената пружина за автоматско отворање и стоп за отворање овозможуваат лесна и континуирана работа без замор.
Примена:
Електроника: Прецизно сечење и обликување на жици и компоненти при монтажа или поправка на електронски уреди.
Микромеханика: Работа со мали и деликатни делови каде што е потребна висока точност.
Red Stripe L Торх одвртувач
Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена во различни сектори, како што се автомобилскиот сектор, секторот за мебел и разни индустриски гранки. Совршен спој на достапност и сигурност.