Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Red Stripe насаден клуч 1/4 6 агли длабок
Прифат: 1/4”
Тип на прифат: внатрешен квадрат
Тип на глава: шестоаголен приклучок
Должина: 50 mm
Материјал: хром-ванадиум челик
Површина: хромирана
Дворачна клешта за поп нитни HNG 30 , 530 mm
Одвртувач 3K, со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Одвртувач 3K, со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Одвртувач со PZ прифат, ZEBRA
Овој алат има PZ1 врв кој се придржува до ISO 8764-PZ стандардот и е завршен со Black Point за подобрена прецизност. Одвртувачот е изработен според DIN 5262 стандардите, што гарантира неговата сигурност и трајност при професионална употреба. Тој е особено погоден за задачи кои бараат Pozidriv глава, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување.
Овој одвртувач е дел од Zebra® линијата на Würth, позната по својот квалитет и ергономски дизајн, што го прави доверлив избор како за професионалци, така и за DIY ентузијасти.
Red Stripe адаптер за бит 1/4''
Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.
Окасто вилушкасти клуч со крцкалка, зглобен
Окасто-вилушкастите клучеви од Wurth се висококвалитетни алати дизајнирани за прецизно и ефикасно затегнување и олабавување на завртки и навртки. Тие се изработени од хром-ванадиум челик, што обезбедува висока цврстина и издржливост. Комбинацијата на окаст и вилушкаст крај овозможува флексибилност при работа во различни ситуации. Wurth нуди различни серии на овие клучеви, како што се REDLINE и ZEBRA, прилагодени на потребите на професионалците и домашните мајстори. Достапни се во различни димензии, овозможувајќи избор според специфичните барања на задачата.
Red Stripe Сет T-одвртувач TORX, 10-40/7KOM
Дизајнот со т-рачка овозможува да се постигне многу голем и прецизен вртежен момент за деловите без напор, совладувајќи ги и тешко достапните завртки, без разлика дали се заглавени или потешко може да се пристапи до нив. Особено популарен при одржување на автомобили и велосипеди, како и монтажа на мебел. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Сет Wurth T - имбус клучеви со дијамантска превлака, 3-8mm, 5 парч.
Ласерски мерач на далечина, WDM2-18
Пренослив и прецизен ласерски мерач на далечина
За мерење на должини и пресметка на површини – едноставна и брза работа.
Карактеристики:
Исклучително лесен и практичен уред
Висока издржливост
Меки компоненти за удобна употреба
Прецизно мерење на растојанија со само една личност
Опсег на мерење: од 0,20 до 50 m
Многу добра читливост благодарение на
осветлен дисплеј со 3 линии
Функции:
Мерење на површина
Пресметка на волумен
Континуирано мерење
Собирање и одземање
Содржина на пакувањето:
Ласерски мерач на далечина WDM2-18
2 x 1,5V AAA батерии
Заштитна текстилна футрола
Упатство за користење на CD
Упатство за брз почеток (Quick Start)
Книга со безбедносни напомени
Red Stripe насаден вметок 1/4
Изработен за примени со голем вртежен момент. Употребата на Phillips прифатот овозможува универзални примени за монтажа и одржување во автомобилскиот и дрвопреработувачкиот сектор, како и во разни индустриски гранки.
Одвртувач со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Има робусна конструкција со рачка од два компоненти, која обезбедува удобен и сигурен зафат. Ударната капа на крајот од рачката овозможува употреба за потешки задачи како удари и клесане, а адаптерот за клуч го олеснува преносот на силата при завртување.
Овој одвртувач е идеален за професионална употреба и е изработен според DIN 5264-A и ISO 2380 стандардите, што гарантира висока прецизност и издржливост.
Сет насадни и битови со крцкалка 1/4'', 45 парч.
Торба за алат, пластична основа
Оваа торба е изработена од издржлив полиестер и е опремена со повеќе прегради и џебови за организирано складирање на различни алати и додатоци. Има засилена рачка и прилагодлив ремен за рамо, овозможувајќи лесно и удобно носење. Идеална е за професионалци кои бараат практично и безбедно решение за транспорт и складирање на нивниот алат.
Гумен чекан 450гр. Wurth
- Гумен чекан со композитна рачка за сите процеси на монтажа на различни елементи чии површини не смеат да бидат деформирани, како што се керамички плочки, пластични, дрвени или метални елементи.
- Достапен е во две различни варијанти: црна или бела. Ние ги споивме двете бои во еден чекан.
- Двете страни на гумата се со иста густина и цврстина.
Бит 1/4', SW, L 25mm
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.
Сет одвртувачи во неопрен, REDLINE
REDLINE сет одвртувачи. Внатрешна подлога од неопрен. Шлиц и PH прифат.
Сет Wurth аголни одвртувачи со дијамантска превлака и топчеста глава, 1,5 - 10, 9 парч.
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 9 парч.
ZEBRA сет кратки имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm.