Работни чевли HYDRA O1

Ниски работни обувки HYDRA со O1 FO SR степен на заштита, изработени од PrintTex текстил кој се одликува со отпорност на абразија и флексибилност, без заштитна капа и меѓуѓон.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O1 FO SR
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: PrintTex текстил
• Изведба: без заштитна капа и меѓуѓон | отпорност на абразија и флексибилност
• Ѓон: нелизгачки трослоен Performer ѓон (PU/PU/TPU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава
• Влошка: анатомска заменлива влошка од мемориска пена

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO1
Величина на обувки41, 44, 45, 42, 39, 40, 43
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO1
Величина на обувки41, 44, 45, 42, 39, 40, 43
Тип на обувкиНиски