Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2 PLUS

14.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен пневматски ударен клуч со композитно куќиште и исклучителна моќност.
Одличен однос помеѓу тежина и моќ.
До 1400 Nm вртежен момент при одвртување, при тежина од 1,85 kg.

Документи
Каталошки број: 07033030
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Идеален сооднос помеѓу тежина и моќност.

До 1400 Nm вртежен момент при одвртување, со тежина од 1,85 kg.
Сигурен и моќен, со долг работен век.

Висококвалитетен двоен ударен механизам со балансиран цилиндар и мотор со 6 лопатки.
Удобен и лесен за ракување.

Гумирана рачка за подобар стисок и 3 нивоа за регулирање на силата на вртежниот момент.

Забелешка:
Препорачаната максимална големина на завртки е М16.

 

При интензивна употреба (смена на гуми), потребно е додавање маст во ударниот механизам преку специјалниот отвор, еднаш месечно.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат на алат1/2"
Макс. Јачина на отпуштање1 400 Nm
Макс. Јачина на затегање835 Nm
Тежина1,85 kg
Потрошувачка на воздух200 l/min
Пречник на црево10 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Идеален сооднос помеѓу тежина и моќност.

До 1400 Nm вртежен момент при одвртување, со тежина од 1,85 kg.
Сигурен и моќен, со долг работен век.

Висококвалитетен двоен ударен механизам со балансиран цилиндар и мотор со 6 лопатки.
Удобен и лесен за ракување.

Гумирана рачка за подобар стисок и 3 нивоа за регулирање на силата на вртежниот момент.

Забелешка:
Препорачаната максимална големина на завртки е М16.

 

При интензивна употреба (смена на гуми), потребно е додавање маст во ударниот механизам преку специјалниот отвор, еднаш месечно.

Спецификации на производот
Прифат на алат1/2"
Макс. Јачина на отпуштање1 400 Nm
Макс. Јачина на затегање835 Nm
Тежина1,85 kg
Потрошувачка на воздух200 l/min
Пречник на црево10 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Гаранција на производ3 години