Пиштол за картуши - Skeleton

205 ден со ДДВ
205 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За силикони и акрили
Однос притисок: 7:1

Документи
Каталошки број: 18913103
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Сооднос на потисок од  7:1. Соодветно за силикони и акрили.

Едноставна конструкција - лесно ракување, лесен за работа без замор.

Широко поле на примена - Пиштолот за картуши е погоден за патрони со големина до 310 ml. Затоа може да се користи за работа со сите вообичаени патрони за силикони и акрили.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад, обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење                                                                                                                                                                                  Спецификации:                              

Опис

вредност

Притисок, однос

7:1

Големина, за картуши

230 mm

      

*
*
*

Сооднос на потисок од  7:1. Соодветно за силикони и акрили.

Едноставна конструкција - лесно ракување, лесен за работа без замор.

Широко поле на примена - Пиштолот за картуши е погоден за патрони со големина до 310 ml. Затоа може да се користи за работа со сите вообичаени патрони за силикони и акрили.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад, обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење                                                                                                                                                                                  Спецификации:                              

Опис

вредност

Притисок, однос

7:1

Големина, за картуши

230 mm