Пиштол за картуши Robust 310ml, 12X, 180kgf

600 ден со ДДВ
600 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 

  • За погусти лепила и заптивни маси
  • Однос притисок: 12:1 | Пoттисна сила: 1800 N

 

 

Документи
Каталошки број: 18913101
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Сооднос на потисок од 12:1 и сила од 1800 N. Соодветно за погусти лепила.

 

Најјака и најстабилна конструкција - Висококвалитетната конструкција од кован челик гарантира совршено ракување

и долготрајност, дури и во екстремни услови.

Широко поле на примена - Пиштолот за картуши е погоден за патрони со големина до 310 ml. Затоа може да се

користи за работа со сите вообичаени патрони за заптивни средства и лепила.

Ротирачки држач од 360°: ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад,

обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење                                                Спецификација:                 

Опис

вредност

Притисок, однос

12:1

Макс. потисок

1800 N

Тежина на пиштолот

789 грами (0,79 kg)

Висина

229 mm

Ширина

76 mm

Должина

381 mm

Големина, за картуши

230 mm

 

*
*
*

 

Сооднос на потисок од 12:1 и сила од 1800 N. Соодветно за погусти лепила.

 

Најјака и најстабилна конструкција - Висококвалитетната конструкција од кован челик гарантира совршено ракување

и долготрајност, дури и во екстремни услови.

Широко поле на примена - Пиштолот за картуши е погоден за патрони со големина до 310 ml. Затоа може да се

користи за работа со сите вообичаени патрони за заптивни средства и лепила.

Ротирачки држач од 360°: ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.

Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад,

обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење                                                Спецификација:                 

Опис

вредност

Притисок, однос

12:1

Макс. потисок

1800 N

Тежина на пиштолот

789 грами (0,79 kg)

Висина

229 mm

Ширина

76 mm

Должина

381 mm

Големина, за картуши

230 mm