ПВЦ аголен профил со мрежа 10x10x2,5m, 145g

65 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ПВЦ аголен профил со интегрирана армирачка мрежа за прецизно оформување, зајакнување и заштита на надворешни агли при изведба на фасадни и малтерисувачки системи. Профилот е со должина 2,5 m и димензии на мрежата 10 ×\times 10 cm.

  • Тип: ПВЦ аголен профил со интегрирана армирачка мрежа
  • Намена: Оформување, зајакнување и заштита на надворешни агли
  • Клучни својства: Димензии на мрежата 10 10 cm | Должина 2,5 m | Маса на мрежата 145 g
  • Предности: Прецизно и рамномерно оформување на аглите | Интеграција со армирачкиот слој | Дополнителна заштита на аголните делови
  • Употреба: При изведба на фасадни и малтерисувачки системи
Документи
Каталошки број: 0519451010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

ПВЦ аголниот профил со интегрирана армирачка мрежа се користи за прецизно оформување, зајакнување и заштита на надворешни агли при изведба на фасадни и малтерисувачки системи. Профилот овозможува рамномерно оформување на аголните рабови и поврзување со армирачкиот слој.

Интегрираната мрежа помага аголниот профил да се вгради во армирачкиот слој и придонесува за стабилна обработка на аголните делови. Профилот е со должина 2,5 m, димензии на мрежата 10 10 cm и маса на мрежата 145 g.

Најчеста примена

Профилот се применува за обработка на надворешни агли при изведба на фасади и малтерисувачки системи, каде што е потребно прецизно оформување и дополнителна заштита на аголните рабови.

*
*
*

ПВЦ аголниот профил со интегрирана армирачка мрежа се користи за прецизно оформување, зајакнување и заштита на надворешни агли при изведба на фасадни и малтерисувачки системи. Профилот овозможува рамномерно оформување на аголните рабови и поврзување со армирачкиот слој.

Интегрираната мрежа помага аголниот профил да се вгради во армирачкиот слој и придонесува за стабилна обработка на аголните делови. Профилот е со должина 2,5 m, димензии на мрежата 10 10 cm и маса на мрежата 145 g.

Најчеста примена

Профилот се применува за обработка на надворешни агли при изведба на фасади и малтерисувачки системи, каде што е потребно прецизно оформување и дополнителна заштита на аголните рабови.