ZEBRA Одвртувач VDE со шестоаголна прифат

Одвртувач VDE со насаден имбус прифат, ZEBRA

Достапно во 5 верзии
Прикажи ги сите верзии

Комадно испитување во водена средина со напон од 10kV.

За работи под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Почестено испитување на издржливост при удари во ладнa состојба.

Осовина: Брунирана, изолирана
Прихват: DIN ISO 691
Норма: IEC 60900:2012

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Комадно испитување во водена средина со напон од 10kV.

За работи под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Почестено испитување на издржливост при удари во ладнa состојба.

Осовина: Брунирана, изолирана
Прихват: DIN ISO 691
Норма: IEC 60900:2012

*
*
*