Одвртувачи

Популарни артикли од категоријата Одвртувачи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 10 парч.

071531110

Во пластичен држач, кратка верзија
Светло никелирани
Скосени предни рабови
Содржина: Големини 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Барањето за достапност е успешно испратено.

T-одвртувач со топчест имбус прифат, ZEBRA

 

Zebra T-одвртувач, со топчест имбус прифат. 

Одвртувачите поседуваат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите на одвртување.

Површина: мат хромирана

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA аголни имбус клуч. топчеста глава, 7 пaрч.

07153171

ZEBRA сет топчести имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Одвртувач со рачва-краток, јубилеен, ZEBRA

061363050

Овој одвртувач има сечило со димензии 0.4 x 2.5 mm и должина од 75 mm. Рачката е направена од двокомпонентен материјал со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина за подобар и поудобен зафат.

Сечилото е хромирано и отпорно на корозија, а врвот е изработен според стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, што гарантира висока прецизност и трајност. Овој одвртувач е особено корисен за задачи кои бараат висока точност и контрола, како што е работа со електроника и мали механички компоненти

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA одвртувач за стеги

Кружно сечило со флексибилна оска и сјајно никелирана глава
Работа без замор и со висока ефикасност овозможува двокомпонетниот држач, кој со својата ергономска форма, мек надворешен материјал и сплескани страни овозможува оптимален пренос на сила и најдобар стисок.

Брза и лесна идентификација на правилниот шрафцигер, благодарение на симболот на сечилото и ознаката за димензија на клучот на држачот.

Кружното сечило има флексибилна оска, погодна за тешко достапни места и за црева со стегачи.

Главата е сјајно никелирана за заштита од корозија и абење.

Главата има внатрешна дупка за навојни шипки што штрчат.

 

Наврткиот клуч е достапен во различни димензии.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет одвртувачи со округла осовина за столари, ZEBRA

061392335

Овој сет е специјално дизајниран за работа во столарството и други професионални апликации. Сечилата на шрафцигерите се изработени од мат хромиран челик, со висока издржливост и отпорност на корозија. Врвовите на рамните шрафцигери се во согласност со стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, додека крстастите шрафцигери се според ISO 8764-PZ и DIN 5262 стандарди, што гарантираат прецизност и сигурност во работата.

Овој сет е одличен избор за професионалци кои бараат квалитетни алати за секојдневна употреба​

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 14 парч.

07153154
ZEBRA сет имбус клучеви, спакувани во торба. Распон на прифат 2-19mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет одвртувачи VDE за електричари, ZEBRA

061396335
ZEBRA сет електроничарски VDE одвртувачи, со шлиц и PZ прифат.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет одвртувачи VDE, плус/минус PZ

06139392
ZEBRA сет електричарски VDE одвртувачи, плус/минус, PZ1 и PZ2 прифат, 2 парчиња.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(3шлиц+2PZ)/5 пар

061394235

Овој сет вклучува:

  • 3 рамни (шлиц) одвртувачи:

    • 0,6 x 3,5 x 75 мм
    • 1,0 x 5,5 x 100 мм
    • 1,2 x 6,5 x 125 мм
  • 2 PZ (Pozidriv) одвртувачи:

    • PZ1
    • PZ2

Сечилата се изработени од хромирана легура, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност. Хексагоналниот облик на сечилото овозможува употреба на клуч за дополнителен вртежен момент при завртување или одвртување. Ергономската рачка обезбедува удобност и сигурен стисок при работа.

Овој сет е идеален за професионална употреба во различни индустрии, обезбедувајќи прецизност и ефикасност при работа со различни типови завртки.

Барањето за достапност е успешно испратено.

ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10X235

0613114100

 

ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10 x 235 mm.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA одвртувачи TORX, TX 10-45/8 kom.

06139348

ZEBRA – Сет Torx одвртувачи (8 парчиња – TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45)

  • 1 x сет одвртувачи TX, 8 парчиња (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 и TX45)

  • Сечило: кружно, мат-хромирано

  • Врв: TX утичка, Black Point врв

Барањето за достапност е успешно испратено.

Red Stripe L Торх одвртувач

Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена во различни сектори, како што се автомобилскиот сектор, секторот за мебел и разни индустриски гранки. Совршен спој на достапност и сигурност.

8 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Zebra Одвртувач VDE Плус/Минус

Овој сет вклучува T-рачка со 2-компонентен дизајн која овозможува комфорно и заморно-слободно ракување. Комплетот содржи различни обратни сечила, адаптери, држачи за битови и влошки за сокет-клучеви, што го прави погоден за разни апликации. Сите алати имаат специјален третман за зголемена издржливост и прецизност при користење.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат

061393666

Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.

Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA одврт. за електроничари TX(5-15)/7 пар

06134891

Комплет TX одвртувачи со тркалезна осовина. Комплетот одвртувачи  е во пластична кутија

Барањето за достапност е успешно испратено.