Монтажна шајка за бетон со крагна и навој M6, 4х18

3 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Монтажна шајка со остар врв за ударно поставување во бетон или челик, и надворешен навој на задниот дел, кој овозможува дополнително прицврстување на елементи (на пр. навртки, носачи, профили).

Документи
Каталошки број: 5232618
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник4,0 mm
Должина18 mm
Материјалчелик
Пречник на главатаM6
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник4,0 mm
Должина18 mm
Материјалчелик
Пречник на главатаM6