Мебел за градина

Популарни артикли од категоријата Мебел за градина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Гарнитура Roma 4 дела

F5104

Четириделен сет со софа од челик и ратан, несклопен;

  • 1 * двосед: 110*60*85 cm
  • 2 * фотелји: 58*60*85 cm
  • по седиште со перниче од 5 cm, материјал: 180 g полиестер
  • 1 * маса: 90*50*40 cm, со 5 mm проѕирно калено стакло во горниот дел
  • Челична цевка: φ19*0.7 mm, полиетилен ратан, големина: 9*1.1 mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарски сет - Costa Brava 4+1

F1205

Градинарски сет Costa Brava 4+1 со четири столици во плетен PE ратан и 5cm перница, стаклена маса со бело бранување стакло на челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарски сет - Riviera 4+1

F1053KD

Градинарски сет Riviera 4+1 со маса и четири столици во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарски стакленик (Greenhouse) 3x3m X 2,5m

GH1010

Просторен стакленик со димензии 3x3 метри и висина 2,5 метри, идеален за заштита и развој на вашите растенија. Конструкција од метална рамка со издржлива зелена ПЕ фолија обезбедува стабилност и заштита од ветер и дожд. Лесен за монтажа и одржување, со прозорчиња за вентилација и практичен пристап до растенијата. Совршен за зеленчук, цвеќе и билки во вашиот двор или градина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Детска лулашка, двосед

C8018

Големина: Д115*Ш75*В110 cm,
Челична цевка: Φ13*0.6 mm / Φ16*0.7 mm / Φ22*1 mm / Φ32*0.8 mm,
Материјал: c210D оксфорд

Барањето за достапност е успешно испратено.

Камперски стол 54*54*82 беж

C2018

Лесен камперски стол 54×54×82 cm со челична рамка 16×1.0 mm и 600D PVC Oxford ткаенина во беж боја. Склоплив за лесен транспорт.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Квадратен склоплив GARDEN сет 2+1

F6019S

Квадратен склоплив градински сет 2+1 со 2 столици и маса. Складирачки дизајн за ефикасно чување. Погоден за тераси, балкони и мали надворешни простори.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Монтажен пластеник 4X2,5X2m

GR001

Монтажен пластеник со димензии 4×2.5×2 m, изработен од челична конструкција Ø25 mm и PE покрив 170 g/m² со UV заштита. Обезбедува стабилни услови за одгледување и заштита од надворешни влијанија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Полица за градинарски алат - Matteo 39X43X76cm

YL3202

Метална полица за градинарски алат со димензии 39×43×76 cm, со три нивоа (решетки + долна плоча) за организирано складирање и лесен пристап до опремата.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Преклопна столица Verde 55X65X105cm - 3 нивоа

C3060

Преклопна столица Verde со димензии 55×65×105 cm и 3 позиции на потпирач, изработена од челична конструкција и textilene ткаенина. Практично решение за удобен престој на тераса, двор или градина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сврдел за чадор со рачка

B001

Практичен сврдел за вметнување чадор за сонце директно во земјата. Со рачка за лесно вртење. Погоден за плажа, двор и кампинг.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Складишна куќичка: 148x93x194/165 cm

YL6611

Складишна метална куќарка со димензии 148×93×194/165 cm, опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина. Сигурно решение за заштита и организирано складирање на алат и опрема на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Складишна куќичка: 184x116x194/164 cm

YL6614

Складишна метална куќарка со димензии 184×116×194/164 cm, со зголемен капацитет за складирање. Опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина, идеална за алат, машини и опрема на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол

F1130-C

Метална градинска столица со 1×1 Textilene седиште и наслон, рамка од прашно бојадисан челик, за постојана употреба на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка

C2078

Склоплива лежалка со прилагодлив наслон и Oxford ткаенина, димензии 155×60×80 cm, за тераси и базени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка 136*63*90CM

C2016

Склоплив стол лежалка 136×63×90 cm со челична рамка 30×19×0.8 mm и 1×1 Textilene ткаенина. Прашкасто обложен. За дворови, тераси и базени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка 168X67X109cm

C2015

Стол лежалка во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, димензии 168×67×109cm, со перница и носивост до 100 kg.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол на склопување 68*48*80 - Relax

C2051

Склоплива градинска столица со водоотпорно Oxford седиште, димензии 68×48×80 cm, за тераси и балкони.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Тенда Luna Bella Pavilion 3x4,5m

G2045

Тенда Luna Bella Pavilion со димензии 3×4.5 m, наменета за создавање пространа сенка и заштита од сонце во двор, градина или тераса. Практично решение за удобен престој на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Тенда, беж 2.5x2m

SC1026

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Мебел за градина