Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19 W.AY

22.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионален линиски ласер со зелени хоризонтални и вертикални зраци, наменет за прецизно порамнување при градежни, монтажни, инсталатерски и декоративни работи. Обезбедува автоматско нивелирање, работа под прав агол и висока видливост дури и во услови на влага и прашина.

Документи
Каталошки број: 5709300044
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Зелениот линиски ласер е опремен со 1 хоризонтален и 1 вертикален ласерски зрак, кои обезбедуваат фини и јасни линии за прецизно порамнување во сите ситуации каде што се потребни точни вертикални и хоризонтални мерења. Типична примена има во градба, повеќе видови инсталации, декорација и изработка на мебел.

Уредот располага со функција за автоматско нивелирање со опсег од +/-4° и брзо време на нивелирање ≤ 2 секунди. Функцијата за заклучување овозможува работа без ограничувања – со држење во рака или поставување на накосена површина.

Ласерските зраци овозможуваат работа под прав агол, прилагодување на хоризонталната и вертикалната рамнина и сигурно извршување на операции за порамнување.

Уредот користи литиум-јонска батерија и е опремен со Type-C порти и на самиот уред и на батеријата. Поддржува брзо полнење (5 V / 2 A), при што батеријата може да се полни во уредот или одделно. Дополнително, уредот може да работи и без вметната батерија, директно напојуван од полначот.

Со заштита IP54, уредот е отпорен на ограничен влез на прашина и прскање вода од сите насоки, што овозможува сигурна работа во услови на влага и прашина.

Во режим со приемник (Receiver Mode), работниот опсег се проширува до дијаметар од 50 m. Уредот е компатибилен со повеќето модели на приемници (5:5 duty cycle) достапни на пазарот и располага со режим на намалена потрошувачка на енергија кога не е потребна целосна осветленост.

Содржина на пакувањето

  • 1 линиски ласер со крст

  • 1 магнетен држач

  • 1 пар зелени ласерски заштитни очила

  • 1 таргет-панел

  • 1 Type-C кабел

  • 1 упатство за употреба

  • Цврст куфер со 3D EVA внатрешна подлога

CE / Class II / IP54 / UKCA / FCC / IC / FDA / UL ласер

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Класа на ласер2
Точност на порамнување (± по должина)2 mm / 10 m
Опсег на автоматско нивелирање (±)4°
Работен опсег без приемник30 m
Работен опсег со приемник50 m
Минимална работна температура-10 °C
Максимална работна температура50 °C
Должина115 mm
Ширина96 mm
Висина60 mm
Класа на IP заштитаIP54
Тип на батеријаЛитиум
Траење на батеријаНе е применливо
Гаранција на производ1 година
*
*
*

Зелениот линиски ласер е опремен со 1 хоризонтален и 1 вертикален ласерски зрак, кои обезбедуваат фини и јасни линии за прецизно порамнување во сите ситуации каде што се потребни точни вертикални и хоризонтални мерења. Типична примена има во градба, повеќе видови инсталации, декорација и изработка на мебел.

Уредот располага со функција за автоматско нивелирање со опсег од +/-4° и брзо време на нивелирање ≤ 2 секунди. Функцијата за заклучување овозможува работа без ограничувања – со држење во рака или поставување на накосена површина.

Ласерските зраци овозможуваат работа под прав агол, прилагодување на хоризонталната и вертикалната рамнина и сигурно извршување на операции за порамнување.

Уредот користи литиум-јонска батерија и е опремен со Type-C порти и на самиот уред и на батеријата. Поддржува брзо полнење (5 V / 2 A), при што батеријата може да се полни во уредот или одделно. Дополнително, уредот може да работи и без вметната батерија, директно напојуван од полначот.

Со заштита IP54, уредот е отпорен на ограничен влез на прашина и прскање вода од сите насоки, што овозможува сигурна работа во услови на влага и прашина.

Во режим со приемник (Receiver Mode), работниот опсег се проширува до дијаметар од 50 m. Уредот е компатибилен со повеќето модели на приемници (5:5 duty cycle) достапни на пазарот и располага со режим на намалена потрошувачка на енергија кога не е потребна целосна осветленост.

Содржина на пакувањето

  • 1 линиски ласер со крст

  • 1 магнетен држач

  • 1 пар зелени ласерски заштитни очила

  • 1 таргет-панел

  • 1 Type-C кабел

  • 1 упатство за употреба

  • Цврст куфер со 3D EVA внатрешна подлога

CE / Class II / IP54 / UKCA / FCC / IC / FDA / UL ласер

Спецификации на производот
Класа на ласер2
Точност на порамнување (± по должина)2 mm / 10 m
Опсег на автоматско нивелирање (±)4°
Работен опсег без приемник30 m
Работен опсег со приемник50 m
Минимална работна температура-10 °C
Максимална работна температура50 °C
Должина115 mm
Ширина96 mm
Висина60 mm
Класа на IP заштитаIP54
Тип на батеријаЛитиум
Траење на батеријаНе е применливо
Гаранција на производ1 година