ЛЕПАК ЗА ДРВО MBX KM3 класа D3/D4
Моќен лепак за дрво на база на поливинил-ацетат (PVA) со
Добра отпорност. Може да се користи како еднокомпонентен или двокомпонентен.
Во случај на еднокомпонентно користење дава D3 отпорност на спојот, додека
Со додаток на другата компонента дава спој на класа D4.
Места на примена: Може да се користи за спојување на сите видови на дрво и
Плочести материјали на база на дрво во сите комбинации, како и за
фурнирање. Благодарение на добрата отпосрност на вода може да се користи за
лепење на надворешни дрвени врати, степеници и прозори.
Услови за примена: Се препорачува температурата во просторијата во која се
работи да биде над 18° C ( за најдобри резултати 21-29° C) со влажност на
воздухот 65-75%, како и влажност на материјалот од 8-12%.
Начин на примена: Лепакот за дрво MBX KM3 нанесете го на површината која се
лепи и размачкајте. Наносот може да се направи со помош на валјак или четка.
Површините кои се лепат треба да бидат чисти и суви. По спојување, со користење на стега,
Обезбедете притисок во наредните 30 минути (за повеќе детали – погледнете ја табелата).
Лепениот материјал треба да се осави барем 1h пред понатамошна обработка. Конечната
цврстина на спојот се постигнува по 24h.
Технички податоци
Боја: Бела
pH вредност: 2.85 ± 0.6
отворено време: 10 минути (спој дрво-дрво, 20° C)
Вискозитет по Brookifield: 15000 ± 1000 cP (20-23° C)
Потрошувачката зависи од материјалот, состојба на површината како и количините на нанесениот лепак