Ласерски Мерач за Далечина, LDM 50S- 50m

7.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 1,5м до 50м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има мултифункционален краен дел кој овозможува мерење од жлебови и агли. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Ласерскиот Мерач има референтно ниво на кое може да се менува : 

  • Дозволува мерења од предниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од задниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од центарот на конецот н стативот

Ласерскиот Мерач поседува автоматско исклучување на ласерскиот зрак и исклучување на уредот.

Поседува Инклинометар 4x90"

Мерачот ги поседува следните функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Пресметка на површина
  • Пресметка на волумен
  • Питагора (Една/Двојно Индиректно)
  • Собирање и Одземање
  • Инклинометар
  • Меморија (99 Вредности)
Документи
Каталошки број: 5709300550
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија на уредот115 x 48 x 29 мм
Тип на батеријаАлкални x2
Тип на ласер635 nm
Максимален опсег на мерење50 метри
Работна температура-10°C до +50°C
Класа на заштитаIP54S
Прецизност на мерење± 1,5 мм
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија на уредот115 x 48 x 29 мм
Тип на батеријаАлкални x2
Тип на ласер635 nm
Максимален опсег на мерење50 метри
Работна температура-10°C до +50°C
Класа на заштитаIP54S
Прецизност на мерење± 1,5 мм