Куќа и Градина

Популарни артикли од категоријата Куќа и Градина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Електричен дувач на листови F3000E

F3000E

Дувач и всисувач на листови што може да наполни една кеса со 35 литри листови. Работи на 230 V и постигнува 14.000 вртежи во минута со максимална брзина од 270 км/ч. Моќноста на која работи е 3000 W.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија, алкална, 1,5 V Mono D; LR20; AM1

0827114

Оваа алкална батерија со големина D и напон од 1,5V е дизајнирана за уреди со висока потрошувачка на енергија, обезбедувајќи долготрајна и сигурна енергија за вашите уреди. Идеална е за уреди како што се преносни радија, фенери и други електронски уреди. Батеријата има долг рок на траење и е отпорна на истекување, обезбедувајќи безбедност и доверливост при употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алуминиумска скала за домаќинство

Една од клучните предности на алуминиумските скали е нивниот сооднос сила-тежина, што ги прави поцврсти и поиздржливи од другите лесни материјали, како што се фиберглас или пластика. Оваа цврстина и издржливост ги прават идеални за повеќе намени.

Алуминиумските скали се исто така отпорни на атмосферски влијанија, што ги прави добар избор за надворешна употреба. Тие се помалку подложни на корозија и други форми на оштетување предизвикани од изложеност на елементите, што може да го продолжи нивниот животен век и да ги намали потребите за одржување.

Покрај тоа, алуминиумските скали се лесни за чистење и одржување и може да се чуваат на широк спектар на локации, од гаражи и бараки до плакари за складирање и подруми. Тие исто така може да се преклопат за лесно складирање и транспорт. Издржливост до 125кг.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Туш канал Blanco, црн

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 400 - 800mm
  • Отвор 50mm
5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична косилка F1000EI

F1000EI

Електрична косилка за трева F1000EI со моќност од 1000W, која има колектор за трева кој овозможува собирање на трева со волумен до 30 литри, што ја прави идеална за мали тревници. Истовремено бара многу малку време за празнење на колекторот што дава комфорна и ефикасна работа. Лесното 3-степено прилагодување на висината (25/40/55мм) овозможува дополнителна погодност за корисникот, а склопувањето на рачката заради складирање и транспорт се прави многу брзо.

Барањето за достапност е успешно испратено.

WC даска KLIK FIX, дуропласт, бела боја

KFX00

WC даска од дуропласт, која се карактеризира со исклучителна цврстина на материјалот, отпорна на механички оштетувања и гребнатини. Површината е мазна и лесна за чистење. Klik Fix даската овозможува брзо и лесно отстранување на даската од школката и со тоа детално и едноставно чистење, а дополнително е антибактериска. Тежина 2 кг

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алкидна боја - Светло кафеава RAL 8012 650ml

189348012

Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.

Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна Батерија за мијалник, PROMO, 35 mm

VIS-PR01

• Хромиран
• мешач со долготрајни керамички влошки, 35 mm
• 2 флексибилни цевки со месингани споеви, 45 cm x 3/8”
• Прибор за монтажа (вклучени завртки, подлошки и заптивки)
• M24 аератор
• Гаранција од 5 години во согласност со условите на гарантниот лист




Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна Батерија за биде, UNA, 40 mm

VIS-UN04

Еднорачна Батерија за биде, UNA, 40 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стоечка батерија, WISLA, црна, 25 mm, висока

SACWI2

- Долготраен модерен дизајн, месинг тело со црн мат финиш
- Мешач 25mm
- Достапна во висинa oд 16cm

Барањето за достапност е успешно испратено.

GAZEBO тенда 3м*3м*2,6м

G1090

Челична gazebo тенда со димензии 3×3×2.6m и двоен горен дел, наменета за надворешни простори.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Комплет хромиран рачен туш

SA143
Комплет хромиран рачен туш

Барањето за достапност е успешно испратено.

Туш канали Pure, црн

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 400 - 800mm
  • Отвор 50mm
5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачка за туш со 1 функција

VIS-YU1F

• Рачка за туш од хромиран ABS материјал
• 1/2” приклучок за туш црево
• Лесно чистење на млазниците од камен
• Максимален работен притисок: 6 бара

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка

C2078

Склоплива лежалка со прилагодлив наслон и Oxford ткаенина, димензии 155×60×80 cm, за тераси и базени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Даска за WC школка, медијапан, бела

DKSD7

Даска за WC школка, медијапан, бела

 

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна Батерија за када MARY, 35 mm

SACMA871

Батеријата за када Mary има долготраен керамички мешач,за кој важи една година гаранција. За лесна и едноставна инсталација доаѓа со 2 ексцентар колена, две хромирани розетни и дихтунзи. Перлаторот е со дијаметар М24, а миксерот е 35мм. Се испорачува со црево за туширање (1,5 m s/s, EPDM внатрешно црево) и рачка за туширање (5 функции, ABS, хром). Намалениот дизајн на заоблените рабови и должината на цевката од 14 cm го прават погоден за секоја бања со помали димензии. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачка за туш црно Пекорино

TECB3427
Рачка за туш црно Пекорино

Барањето за достапност е успешно испратено.

Спирала за чистење цевки 9mmx5

T595505
Спирала за чистење цевки 9mmx5

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пумпа за градина, 1000 W

FBP1000

Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Куќа и Градина