Куќа и Градина
Популарни артикли од категоријата Куќа и Градина
Хидропак, 1000 W, 19l
Хидропак пумпа со моќност од 1000W, работен притисок од 4,4 bar и максимален проток од 3500 L/h, наменета за снабдување со вода и наводнување. Обезбедува длабочина на извлекување до 8 m и висина на исфрлување до 44 m, со куќиште од INOX за поголема издржливост.
Погодна за нечиста вода со максимален пречник на честици до 20 mm, што ја прави практично решение за домаќинства и техничка употреба.
Алкидна боја - Беж RAL 1015 650ml
Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.
Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.
Балкон сет, маса и 2 столици, темно сива
Балкон сет во темно сива боја
Сетот вклучува две столици (52×55×73 cm) и маса (ø60×70 cm) со 5 mm калено стакло. Столиците имаат челична рамка 25×0.8 mm, а масата 22×0.8 mm, што обезбедува цврстина и стабилност. Столиците се стекираат за лесно складирање и заштеда на простор.
Алуминиумско професионално скеле - Odin
- Стандард EN 1004
- Едноставно склопување и расклопување на скелето благодарение на спојниците
- Монтираните пластични тркала овозможуваат лесен транспорт на скелето
- Носивост 200kg
Вентил за машина за алишта, 1/2''x3/4''
Вентил за веш машина. Изработен од месинг. За лесна и брза монтажа доаѓа во пакување со розетна и заптивна трака. Хромиран е и димензијата е 1/2"x3/4".
Мултифункционална алумин. скала со платформа 4X3
Мултифункционалната алуминиумска скала со платформа 4x3 е изработена од висококвалитетен алуминиум, што ја прави лесна и издржлива. Дизајнирана е за професионална употреба, со анти-лизгачки скалила и заоблена форма за безбедност. Скалата е сертифицирана според EN 131 стандардот и има носивост до 150 кг. Лесно се склопува и расклопува, овозможувајќи практично складирање и транспорт.
Алкидна боја - Сива RAL 7046 650ml
Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.
Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.
Алуминиумско професионално скеле - Balder
- Изработено од висококвалитетен алуминиум со значителна отпорност на неповолни временски услови
- Лесен транспорт на скелето благодарение на поставените пластични тркала
- Скелето има декларација за усогласеност со европскиот стандард EN 131
- Носивост 150kg
Алуминиумска усисна корпа за пумпа за наводнување
Компатибилна со моторната пумпа за вода FWP50.
Моторна челна коса, 870mm
Предната четка е наменета за косење висока трева која не може да се сече со обична косилка.
Главната предност е способноста за ефикасно и брзо косење благодарение на моторот од 170 кубика и работната ширина од 870 мм.
Гиблив армиран сифон за дводелен мијалник
Флексибилниот армиран сифон за дводелниот мијалник има два одводи од не'рѓосувачки челик, флексибилна спирала и спирална арматура по целата должина. Содржи и дополнителен прилагодлив излез од машината за перење алишта или садови, а за полесна монтажа, достапен е и комплет за монтирање.
Еднорачна батерија за садопер, MARY, за проточен бојлер, 35mm
Моторен тример FT52P
Бензинскиот тример FT52P, кој се покажа како исклучително квалитетен и сигурен е со моќност од 1,6kW и дијаметар на кардански цевки од 28 mm. Удобниот ремен, брзополнечката глава со конец и ножот 3T се стандардна опрема на овој врвен моторен тример.
Туш, SQUARE, со туш и рачка за туш
Карактеристики:
Шина за туш - Држач за туш, шина, со прилагодлива висина 0,8-1,25m
Црево за туш - 150 cm, 1/2"
Рачка за туш - Квадратна, ABS, хромирана, 1 млаз,
Пречник на главата на тушот - 85х90mm
Батерија за лабаво, WISLA, црна, висок излив
Батерија или, славина за мијалник која има издолжен излив и затоа е удобен и многу практичен за употреба во кујната.
Мат црната боја и модерениот дизајн и даваат на славината долготраен и модерен изглед. Со поставување на црна славина, лесно можете да го збогатите просторот на вашата кујна.
Рачката на славината е еднорачна, начин на вградување: стоечка славина.
Месинг тело, мат црн финиш.
Миксер 35mm
Се испорачува со 2 црева бринокс 40cm x 3/8" и сет за монтирање