Куќа и Градина

Популарни артикли од категоријата Куќа и Градина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Конектор за славина, универзален

Конекторите се практични и сигурни решенија за поврзување електрични кабли или компоненти. Изработени од висококвалитетни материјали, тие обезбедуваат стабилна електрична споевка и отпорност на корозија.

Лесни се за инсталација и обезбедуваат долготрајна и сигурна работа, без губење на контакт. Достапни во различни големини и форми, конекторите се погодни за широк спектар на апликации, како што се електрични системи, автомобилска индустрија или домашна употреба.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Компресор 50L, V мотор

FK50LV

Компресор со V мотор, резервоар од 50 литри и моќност од 3.0 HP (2200W), наменет за поинтензивна работа со пневматски алати и технички апликации. Обезбедува притисок до 8 bar и висок излезен капацитет од 420 L/min за стабилна и континуирана работа.

Практично решение за сервиси и работилници каде е потребна поголема моќност во компактна изведба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија, алкална, 1.5 V Micro AAA; LR03; AM4

0827111

Оваа алкална батерија со големина AAA (LR03) и напон од 1,5V е дизајнирана за енергетски интензивни апликации, обезбедувајќи долготрајна и сигурна енергија за вашите уреди. Идеална е за уреди со висок енергетски потреби, како што се дигитални камери, плеери и други електронски уреди. Батеријата има долг рок на траење и е отпорна на истекување, обезбедувајќи безбедност и доверливост при употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна Батерија-мијал.висок излив,PROMO,35 mm

VIS-PR03

 

Карактеристики:

  • Ја задржува геометријата во текот на процесот на обработка на елементите
  • Одржливи резултати во текот на работниот век на артиклот
  • Единствена усогласеност на полираната површина со „ефект на огледало“ изразена кај прохромски материјали
  • Нема можност за пополнување и валкање
  • Се препорачува користење со паста за полирање.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

WC даска, SNOW медијапан, бела

D11440
WC даска изработена од медијапан, исклучително отпорна на механички дејства со фина обработка. Има метални, хромирани шарки. Тежината е 3,45 кг

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стоечка батерија, WISLA, црна, 25 mm

SACWI1

- Долготраен модерен дизајн, месинг тело со црн мат финиш
- Мешач 25mm
- Достапна во висинa oд 11,5cm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Моторен дувач на листови FMD36

FMD36

Моторизиран дувачки лист - моќ и ефикасност на вашите прсти! Опремен со моќен 2-тактен мотор со волумен од 25,4cc, овој уред овозможува брзина на дување до 70 m/s, гарантирајќи брзо и лесно отстранување на листовите и остатоците. Едноставниот старт со повлекување и компактниот резервоар од 0,45 литри обезбедуваат практичност и долготрајна употреба.

Со моќ што лесно ги надминува дури и најпребирливите задачи, овој дувалка за листови е совршен сојузник за уреден двор. Со ниво на бучава од 98 dB, заштитната опрема обезбедува сигурна работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголен вентил, кугла, 1/2x3/8

SUVK1238
Аголен вентил, кугла, 1/2''x3/8''

Барањето за достапност е успешно испратено.

Y конектор, 2 спојници, стоп функција

FTPRYS2

Висококвалитетни конектори изработени од термопластика. Y конектор, 2 конектори, со STOP функција. Конектор изработен од термопластика дизајниран за продолжување на 2 црева.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна Батерија за кујна, ѕидна, UNA, 40 mm

SACUNA854

Ѕидна батерија за кујна Una има долготраен керамички мешач за кој важи гаранција од една година. За лесна и едноставна инсталација доаѓа со 2 ексцентар колена, две хромирани розетни и дихтунзи. Перлаторот е со дијаметар М24, а мешачот е 40мм. Должината на цевката од 21 cm овозможува лесно користење на сите садопери. Нејзиниот дизајн ја прави добар избор за секоја кујна. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна батерија за садопер,UNA,3 цевки, крат.лула,40 mm

SACUNA856KL

Батеријата за садопер UNA има доготраен керамички мешач - 40mm, за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 mm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Трите цевки ја прават да биде со низок притисок. Перлаторот е М22 во дијаметар, а должината на цевката од 13 cm и нејзиниот дизајн ја прават погодна за кујни со помали димензии. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Gazebo тенда, зелена боја

FGZ1

Gazebo тенда, зелена боја

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гиблив армиран сифон одлив - прелив за када

LAS04

Флексибилниот армиран сифон за када има два одводи од не'рѓосувачки челик, флексибилна спирала и спирална арматура по целата должина. Содржи и дополнителен прилагодлив излез од машината за перење алишта или садови, а за полесна монтажа, достапен е и комплет за монтирање.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична потопна пумпа

TP01252

Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.

Барањето за достапност е успешно испратено.

TRIATHLON Farm

58970650006

4T - 600мл минерално масло, наменето за четворотактни мотори, произведено за четворотактни мотори со воздушно ладење за косилки на трева, генератори, пумпи за вода.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Батерија, алкална, 1.5 V Baby C; LR14;

0827113

Оваа алкална батерија со големина C и напон од 1,5V е дизајнирана за енергетски интензивни апликации, обезбедувајќи долготрајна и сигурна енергија за вашите уреди. Идеална е за уреди со висок енергетски потреби, како што се преносни радија, играчки и други електронски уреди. Батеријата има долг рок на траење и е отпорна на истекување, обезбедувајќи безбедност и доверливост при употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Еднорачна батерија за кујна, ѕидна, MARY, краткa лула, 35mm

SACMA874KL

Ѕидна батерија за кујна Mary има долготраен керамички мешач, за кој важи гаранција од една година. За лесна и едноставна инсталација доаѓа со 2 ексцентар колена, две хромирани розетни и дихтунзи. Перлаторот е со дијаметар М24, а мешачот е 35mm. Должината на цевката од 15 cm овозможува лесно користење на помали садопери. Дизајнот и заоблените рабови ја прават добар избор за секоја кујна. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Моторна пумпа за вода - 3''

FWP80R

Бензинска водна пумпа со 4-тактен мотор од 7,5 КС, наменета за наводнување на земјоделски површини и транспорт на поголеми количини вода. Обезбедува проток до 36.000 L/h, со висина на исфрлување до 28 m и длабочина на усисување до 8 m. Опремена со приклучок за цевки од 3”, погодна за интензивна земјоделска употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Литиумска батерија 3 V

Долготрајна енергија: Висок капацитет и стабилен напон во текот на целиот век на траење
Сигурност: Безбедносна конструкција без протекување, без жива и други штетни супстанции
Отпорност на температури: Одлични перформанси и при ниски и високи температури
Квалитет со Würth стандард: Секој артикл е под строг квалитетен надзор, сертифициран и проверен

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Акумулаторски тример за жива ограда, 40V,58cm

FLMAZ58

Акумулаторски тример за жива ограда, 40V,58cm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Куќа и Градина

Неодамна Видени Производи