Количка со алат Red Stripe ESSENTIAL-285 пар.

113.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работилничката количка RedStripe ESSENTIAL 8.4 е мобилна работна станица со челична лакирана конструкција во сива/црвена боја, димензии 859×575×399mm и носивост до 300 kg. Опремена со 5 фиоки на шини и 4 тркала, доаѓа целосно опремена со 285 парчиња Würth алат распоредени во 9 специјализирани сета.

Документи
Каталошки број: 5584841113
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Оваа варијанта на ESSENTIAL 8.4 во RedStripe серијата нуди идентична конструкција и димензии како основниот модел, но со значително проширена алатна содржина — 285 наспроти 170 парчиња. Наменета е за сервисери и занаетчии кои покрај стандардните задачи работат и со поразновиден спектар на алатки секојдневно.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, пет фиоки водени на прецизни шини, четири тркала. Идентична конструкција со основниот модел — разликата е исклучиво во обемот на вклучената алатна опрема.

Издржливост и одржување: Лакираната конструкција е отпорна на удари, масла и хемикалии типични за работилнички услови. Прецизните шини гарантираат долготрајно мазно отворање на фиоките.

Главни предности:

  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • 285 парчиња алат – поширока опременост во ист формат
  • 5 фиоки на шини – 30 kg носивост по фиока
  • Носивост до 300 kg
  • Поголем избор алат без поголема количка

Содржина на сетови – 285 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет насадни клучеви кратки/долги – 18 парчиња
  • Сет битови 1/4″ – 74 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња
  • Сет имбус клучеви и клешта – 18 парчиња

Примена: Автомобилски сервиси, технички и механичарски работилници со поширок спектар на дневни задачи

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Материјалчелик
ПовршинаЛакирана
БојаСива/црвена
Висина [mm]859
Ширина [mm]575
Длабочина [mm]399
Тип на водењеШини
Број на фиоки5
Број на тркала4
Носивост [kg]300
Тежина на производ [kg]59
*
*
*

Оваа варијанта на ESSENTIAL 8.4 во RedStripe серијата нуди идентична конструкција и димензии како основниот модел, но со значително проширена алатна содржина — 285 наспроти 170 парчиња. Наменета е за сервисери и занаетчии кои покрај стандардните задачи работат и со поразновиден спектар на алатки секојдневно.

Конструкција и материјали: Челична рамка со лакирана површина, пет фиоки водени на прецизни шини, четири тркала. Идентична конструкција со основниот модел — разликата е исклучиво во обемот на вклучената алатна опрема.

Издржливост и одржување: Лакираната конструкција е отпорна на удари, масла и хемикалии типични за работилнички услови. Прецизните шини гарантираат долготрајно мазно отворање на фиоките.

Главни предности:

  • RedStripe серија – препознатлив квалитет и дизајн
  • 285 парчиња алат – поширока опременост во ист формат
  • 5 фиоки на шини – 30 kg носивост по фиока
  • Носивост до 300 kg
  • Поголем избор алат без поголема количка

Содржина на сетови – 285 парчиња:

  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/2″ – 25 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 3/8″ – 17 парчиња
  • Сет крцкало со насадни клучеви 1/4″ – 20 парчиња
  • Сет насадни клучеви кратки/долги – 18 парчиња
  • Сет битови 1/4″ – 74 парчиња
  • Сет Torx насадни битови – 40 парчиња
  • Сет одвртувачи PH/SL – 9 парчиња
  • Сет окасто виљушкасти клучеви – 17 парчиња
  • Сет клешти – 4 парчиња
  • Сет чекани и избивачи – 14 парчиња
  • Сет имбус клучеви и клешта – 18 парчиња

Примена: Автомобилски сервиси, технички и механичарски работилници со поширок спектар на дневни задачи

Спецификации на производот
Материјалчелик
ПовршинаЛакирана
БојаСива/црвена
Висина [mm]859
Ширина [mm]575
Длабочина [mm]399
Тип на водењеШини
Број на фиоки5
Број на тркала4
Носивост [kg]300
Тежина на производ [kg]59