Заштитни чевли Ultra, S3 - Ниски

Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење
• Постава: OVER DRY материјал кој е антиабразивен | со антигабични својства | мек е и пропушта воздух
• Изведба: Заштитна капа ALU LITE - алуминиумска со мембрана која дише | Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид | флексибилен и лесен
• Ѓон: мека E-TPU Infinergy® пена | удобен е за носење во текот на подолг временски период | отпорен е на абење | на масло и нафта | има шок апсорбер на енергија во делот на петата | одлични својства против лизгање | Ѓонот VIGORX ја враќа енергијата и ја подобрува циркулацијата
• Влошка: COMFORT PLUS е анатомска | антигабична | антистатичка
• Дополнително: Ултра лесни

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 39, 45, 46, 43, 40, 44, 41
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 39, 45, 46, 43, 40, 44, 41
Тип на обувкиНиски