Заштитни чевли TITAN S3 ниска

TITAN ниски заштитни чевли се водоодбивни со паропропусна постава од 3D Air Active текстил и COMFORT PLUS анатомска менлива влошка.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC) | Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Изведба: Кевларски меѓуѓон | Композитна заштитна капа | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата | Водоодбивна
• Постава: Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки47, 41, 44, 45, 42, 39, 43, 40, 46
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки47, 41, 44, 45, 42, 39, 43, 40, 46
Тип на обувкиНиски