TITAN високи заштитни чевли се водоодбивни со паропропусна постава од 3D Air Active текстил и COMFORT PLUS анатомска менлива влошка.
• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3 SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC) | Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Изведба: Кевларски меѓуѓон | Композитна заштитна капа | Шок апсорбер на енергија во пределот на петата | Водоодбивна
• Постава: Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• Влошка: COMFORT PLUS анатомска менлива влошка