Заштитни чевли Monza, S1P - Високи

Високи заштитни обувки MONZA со S1P SRC степен на заштита, со заштита од пробивање и отпорност на лизгање, изработени од превртена кожа и најлон.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Превртена кожа и најлон
• Изведба: 3M рефлектирачки ленти на петата | челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки еднослоен ѓон (PU) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Удобна и мека текстилна постава
• Влошка: Анатомски дизајнирана, заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки40, 43, 46, 44, 41, 45, 42, 39
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки40, 43, 46, 44, 41, 45, 42, 39
Тип на обувкиВисоки