Заштитни чевли Lava, S1P

Заштитни обувки за заварување LAVA со S1P степен на заштита, изработени од црна кожа, со композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон за заштита од пробивање, со SRC отпорност на лизгање.

• Тип: Заштитни обувки за заварување
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Црна кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | SRC отпорност на лизгање | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Внатрешен материјал „Хонг Конг 3D“

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 45, 39, 42, 46, 43, 40, 41
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки44, 45, 39, 42, 46, 43, 40, 41
Тип на обувкиВисоки