Заштитни чевли IRON S3L FO SR

IRON високите заштитни чевли се водоодбивни, изработени од Prin-tex материјал кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Степен на заштита: S3L FO SR
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Материјал: Prin-tex материјал
• Изведба: Водоодбивни | композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | без метални делови
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) | отпорен на масла и антистатик | со шок-апсорбер во пределот на петата

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 39, 45, 42
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 39, 45, 42