Завртки и DIN програма

Популарни артикли од категоријата Завртки и DIN програма

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

TURBO завртка

Turbo завртка изработена од поцинкуван челик и се користи за столарија ( прозорски рамки, профили изработени од дрво, пластични материјали и алуминиум ) и полни градежни материјали без напрегање.Turbo завртката може да се користи за зацврстување на држачите и куките за прозори и подвижните арматури. Предностите на оваа завртка е во тоа што се користи без употреба на преголема сила при монтажа, има можност за демонтажа однадвор, при што остварува заштеда на времето затоа што не е потребна предходна монтажа на типла, а TX 30 прифатот на главата на завртката овозможува подобар пренос на сила во моментот на завртување. 

12 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртки за гипс плочи

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални или дрвени подконструкции со максимална дебелина од 1мм. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Feba - за оков

Завртка за ПВЦ за монтирање, FEBOS. Има засилена заштита од корозија поради тенкиот слој на пасивизација - на тест за солена вода трае 240 часа без црвена корозија.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Febos - за армирање

Самобушечка завртка FEBOS за PVC столарија со впуштена глава од поцинкуван челик.Оваа бело пасивизирана завртка се користи за спојување на пластични профили со метални арматури, како и за прицврстување на рамките на профилите со метална подлошка.

6 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Навртка DIN 934

Навртката DIN 934 е шестоаголна навртка со метрички навој, широко користена во различни индустриски и градежни апликации за сигурно прицврстување на компоненти. Овој тип на навртка е стандарден елемент за прицврстување, дефиниран според германскиот стандард DIN 934, кој е еквивалентен на меѓународниот стандард ISO 4032.

22 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

ECOTECH завртки

Нова генерација на завртки за дрво особено погодни за работа со иверица и други плочести материјали. Исклучително остар врв. PZ прифат. Квалитетен материјал на изработка. Голем избор на димензии."

21 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртки за гипс плочи WF

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални или дрвени подконструкции со максимална дебелина од 0,7мм. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подлошки DIN 9021

Широка подлошка според DIN 9021, галванизиран челик, сино пасивирана

11 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Навојно вретено 4,6 - DIN 976

Овие вретена се достапни во различни димензии и јачини, како што се класи 4.6 и 8.8, и во должини од 1 метар, 2 метри и 3 метри. Тие се широко користени во инсталации на електрични, вентилациони и водоводни системи, како и во градежништвото и машинството за поврзување и фиксирање на различни компоненти.

Покрај тоа, навојните вретена се применуваат во апликации каде што ротационото движење се претвора во линеарно, како што се машини, алатки и производствени линии

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подконструкција метал

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални подконструкции, поради што има поширок навој од обичните гипсени завртки. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

 

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подконструкција дрво

Завртка за поврзување на гипсени плочи со дрвени подконструкции, поради што има поширок навој од обичните гипсени завртки. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

 

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подлошка DIN 125

Подлошките DIN 125 се рамни подлошки стандардизирани според германскиот стандард DIN 125. Тие се користат за распределба на притисокот при затегнување на завртки и навртки, со што се спречува оштетување на површините и се обезбедува посигурна врска.

Карактеристики:

  • Материјал: Поцинкуван челик со сино пасивирање, што обезбедува заштита од корозија.

  • Димензии: Достапни во големини од M4 до M30, со различни внатрешни и надворешни дијаметри, прилагодени за соодветни големини на завртки.

  • Примена: Широко се користат во машиноградба, градежништво и други индустрии каде што е потребна сигурна и стабилна врска меѓу компонентите.

За повеќе информации и избор на соодветни подлошки DIN 125

15 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

DIN 7504-K со дихт подлошка

Самобушечките завртки се користат за спојување на челицни и лимени профили и подконструкција. Оговара на DIN 7504-K стандардот. Има 6-аголна глава, и подлошка од EPDM (дихт подлошка) а на врвот се наоѓа 'бургија' која прави дупка во материјалот.

11 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка со шестоаголна глaва, DIN 933

Завртките со шестоаголна глава и полн навој според стандардот DIN 933 се широко користени сврзувачки елементи во различни индустрии. Овие завртки се изработуваат во различни квалитети на челик, како што се 5.8, 8.8, 10.9 и 12.9, и се достапни со различни заштитни слоеви, вклучувајќи брунирани или ладно поцинкувани

82 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка за метални профили, PH2, фосфат., 3,9x13,5

518933513

Овие вијаци се дизајнирани за прицврстување на гипсени плочи на дрвени или метални подконструкции со дебелина до 1 мм. Изработени се од калено, фосфатирано челик, со тромпетна глава и PH2 погон.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Зебра самобушечка завртка со леќеста глава, челично поцинкувана

Овие завртки се користат за спојување на челични лимови, профили и подконструкции. Според стандардот DIN 7504-P, тие имаат спуштена глава која се спојува со површината во која се навртуваат, обезбедувајќи рамна и естетска завршница. Навртувањето се врши со алат со PH прифат.

 

Wurth нуди разновидни саморезни завртки, вклучувајќи ги и оние со шестоаголна глава и EPDM дихт подлошка, кои обезбедуваат дополнителна заштита од влага и подобра издржливост. Овие завртки се достапни во различни димензии и се погодни за различни апликации во градежништвото и индустријата.

9 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртки за гипс плочи, подконструкција дрво WF

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални или дрвени подконструкции со максимална дебелина од 0,7мм. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Боца со Гас 69ml за DIGA CS2 и CS3

0864900503

Гасна Боца од 69ml која се користи за Гасниот Пиштол за Шајки DIGA CS3 6V

Барањето за достапност е успешно испратено.

Шајки на реденик 2,6 mm/800 пар. и Гас 69mlCS3

Висококвалитетна универзална шајка ∅ 2,6 mm погодна за DIGA ® CS-2 POWER и DIGA ® CS-3. 

Едно пакување се состои од 800 шајки и една Боца со Гас 69ml.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

DIN 7504-P

Самобушечките завртки служат за спојување на профили и подконструкции од челичен лим. Одговара на стандардот DIN 7504-P. Има вдлабната глава што се вклопува во површината во која се завртува. На врвот има самобушечки врв кој прави дупка. Апликацијата се врши со помош на алат со PH прифат.

20 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртки и DIN програма

Неодамна Видени Производи