Заварување
Заварувањето бара квалитетна и сигурна опрема. Wurth како професионален снабдувач нуди широк асортиман на апарати за заварување и потрошен материјал за TIG, MIG/MAG, REL и плазма сечење. Нашите производи се дизајнирани за максимална безбедност, лесно ракување и долготрајност. Во нашата понуда ќе најдете: апарати за заварување, кабли за маса и електроди, горилници, млазници, контактни проводници, жици за заварување, електроди, спреј и маст за заварување, заштитна опрема (ракавици, маски, заштитна облека) и други додатоци за професионално заварување.
Популарни артикли од категоријата Заварување
Електрода базична
Базична електрода за заварување на масивни конструкции изложени на динамички оптоварувања и ниски температури.
- Троската лесно се отстранува.
- Погодна за заварување во вертикална положба.
Апарат за Заварување Инвертер REL, EWI 200S, 230V
Апаратот за заварување REL EWI 200 S е дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија што обезбедува непречено работење дури и при големи варијации на напонот.
Уредот има целосно нов дизајн на електрично коло кој овозможува стабилен лак и високи перформанси при REL заварувањето.Обезбедува можност за заварување во режимот LIFT TIG.
Се карактеризира со Anti-Stick кој спречува лепење на електродите на работното парче со автоматско намалување на струјата, Hot-Start кој обезбедува сигурно палење на електродите, како и Arc-Force што ја олеснува работата со тешко топливи електроди.
Максималната струја на заварување со овој уред е 200 А.
Уредот има подобрен систем за ладење, нов дизајн на куќиштето со засилени потпори и поцврста рамка.
Заштита за раце при заварување
Клешта за маса 300A
Клештата за заземјување 300A е дизајнирана за професионална употреба со заварувачки апарати. Оваа заземјувачка клешта обезбедува сигурна и стабилна врска со материјалот, што е клучно за квалитетно заварување. Погодна е за различни апарати за заварување како што се EWI 160, EWI 200, TIG 200 Pulse и други модели.
Надворешно заштитно стакло за True-color
Ова е надворешно заштитно стакло за автоматска маска за заварување TrueColor. Служи за заштита на филтерот од искри и прскања при заварување, обезбедувајќи јасен и непречен видик. Редовната замена на ова стакло е клучна за одржување на оптимална заштита и видливост.
Спреј за заштита од прскање при заварување
Спрејот Perfect за заштита од прскање при заварување помага да се заштитат површините околу заварот и млазниците на горилникот од заварувачки прскотини. Се испорачува во пакување од 400 ml.
• Заштита од прскотини: Го намалува прилепувањето на ситните честички од заварувањето на околните површини.
• Заштита на опремата: Служи за заштита и одржување на гасните млазници и млазницата за жицата на горилникот.
• Примена: Според локалниот опис, може да се користи при електролачно, гасно (автогено) и TIG заварување на различни подлоги.
• Нанесување: Нанесете тенок слој на површината.
• Својства: Помага да се намали загревањето на површините околу заварот, ја подмачкува површината по која се движи жицата низ млазницата, штити од корозија и не содржи силикон.
Ракавици за заварување, кожни, за TIG, W-130
Заварувачките ракавици W-130 се изработени од најквалитетна полна говедска кожа со дебелина од 0,7 до 0,9 mm. Обезбедуваат изразено чувство на допир. Манжетната е изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни се на масло, маст и вода, исклучително издржливи и со долг век на траење. Вкупната должина е 35 cm.
Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип B
Оцени: 2111X | 412X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Многу прецизна работа со одличен осет на допир при заварување | TIG заварување | условно MIG и MAG заварување
Електрода рутилна
- Дебело обложена рутилна универзална електрода.
- Многу лесно воспоставува и одржува електричен лак.
- Лесно остранување на троската.
Ракавици за заварување, кожни шпалт/полна кожа, W-100
Заварувачките заштитни ракавици W-100 се изработени од висококвалитетна говедска кожа, обезбедувајќи издржливост и заштита при заварување и слични работни активности. Дланката и показалецот се направени од полна говедска кожа, додека наддланката и манжетната се од шпалт кожа. Овие ракавици се отпорни на масло, маст и вода, со должина од 35 cm, обезбедувајќи дополнителна заштита на подлактицата.
Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип A
Оцени: 2132X | 413X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Сите стандардни постапки на заварување | отстранување | општа употреба
Заштитни заварувачки чевли Welder, високи
Високи обувки од црна зрнеста кожа со контрастни сиви шевови, црвена внатрешна обвивка, анатомска влошка, со антишок пета, отстранлива, дише и антистатичка. Предна заштита со лепенка затворање, брзо отпуштање, обложен јазик, челична капа, непробоен меѓуѓон, ткаенина чевлар. Анти-лизгачки надворешен ѓон од полиуретан со двојна густина.
Апарат за плазма сечење POWERCUT 70S
Напредна инвертерска IGBT технологија која овозможува сигурно и ефикасно плазма сечење со заштеда на енергија. Прецизно исечени рабови за сите дебелини до 16 mm без оштетување на работниот предмет.
Wurth Basic SG2 жица
Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.
Карактеристики:
- Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
- Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
Кабел за маса, со клешта, 25mm2, 300A 4m EWI 200S
Кабелот за заземјување со должина од 4 метри и пресек од 25 mm² е дизајниран за употреба со инвертерски апарати за заварување, како што се EWI 160 и EWI 200. Овој кабел обезбедува сигурно заземлување, што е клучно за безбедноста и ефикасноста на процесот на заварување. Пакувањето содржи 1 парче.
MB36KD Binzel MIG/MAG горилник, 4m 320A
Горилникот со капацитет од 320A е дизајниран за висококвалитетно заварување со одлична ефикасност и контрола. Изработен е од издржливи материјали, отпорни на високи температури, овозможувајќи долготрајна употреба.
Со ергономски дизајн и лесна рачка, горилникот обезбедува удобност при користење и висока прецизност при заварување. Компактен и флексибилен, овој горилник е погоден за работа на различни материјали и прилагодување на различни услови на работа.
Гасна млазница за MB 15 АК, цилиндрична, ф 16mm
Цилиндрична гасна млазница за горилник MB15AK