Електрода, рутилна, E6013, 2,5х300mm (2x2,5kg)

170 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рутилна електрода за заварување – сигурни и чисти заварови во сите позиции

За стабилно и лесно заварување на не легирани челици во автомобилската, машинската, контејнерската и котларската индустрија.

Обезбедува одлична заварливост во сите позиции, дури и во малку наклонета положба (10–20°), со мазен и чист заварен спој.

Погодна е и за заварување на галванизиран челик, со минимално прскање и лесно отстранување на троската, што резултира со уреден и естетски изглед на заварот.

Документи
Каталошки број: 598225300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 5

Пакување

5 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни предности

  • Одлична заварливост во сите слоеви и позиции
  • Особено погодна за галванизиран челик
  • Добро повторно палење
  • Мало прскање и чист заварен спој
  • Лесно отстранување на троската
  • Еднаква и убава текстура на заварниот спој
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дијаметар2.5 mm
Должина300 mm
Min./max. струја, рамно60–90 A
Min./Max струја, вертикално50-90A
Тежина2.5 kg
*
*
*

Клучни предности

  • Одлична заварливост во сите слоеви и позиции
  • Особено погодна за галванизиран челик
  • Добро повторно палење
  • Мало прскање и чист заварен спој
  • Лесно отстранување на троската
  • Еднаква и убава текстура на заварниот спој
Спецификации на производот
Дијаметар2.5 mm
Должина300 mm
Min./max. струја, рамно60–90 A
Min./Max струја, вертикално50-90A
Тежина2.5 kg