Електрич.косилка, 1800W, 43 cm, индукциона

10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1800 W, наменета за ефикасно и рамномерно косење на тревни површини. Косилката има ширина на косење од 43 cm и прилагодување на висината на косење во 5 нивоа (25–75 mm), што овозможува лесно прилагодување според потребите на тревникот. Опремена е со корпа со капацитет од 55 L и туркачки погон, што ја прави практична и удобна за работа во двор и градина.

Документи
Каталошки број: F1800EIN
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тип на моторИндукциски
Напојување230–240V / 50Hz
Погонтуркачки
Висина на косење25–75 mm (5 нивоа)
Моќност на мотор1800 W
Корпа55 l
Ширина на косење43 cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Тип на моторИндукциски
Напојување230–240V / 50Hz
Погонтуркачки
Висина на косење25–75 mm (5 нивоа)
Моќност на мотор1800 W
Корпа55 l
Ширина на косење43 cm
Гаранција на производ2 години