Дигитален шублер 0-150mm, 0.01mm

4.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пoдвижно клинесто мерило, дигитално 0–150 mm, 0.01 mm.

Комбиниран уред кој се состои од дигитален екран и дигитален часовник. LED екран во боја со висок контраст, погоден за работа во простор со ограничено количество светлина.

 

Вредностите може да се очитаат дури и под агол од 180 степени.

Документи
Каталошки број: 57157619
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Опсег на читање150 mm
Прецизност0.01 mm
Скала на читањеmm / inch
Должина280 mm
Класа на заштитаIP67
Маса0,48 kg
БатеријаПолнлива
*
*
*
Спецификации на производот
Опсег на читање150 mm
Прецизност0.01 mm
Скала на читањеmm / inch
Должина280 mm
Класа на заштитаIP67
Маса0,48 kg
БатеријаПолнлива