Батериска дупчалка одвртувач ABS16 Power BL, 2X2Ah

11.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 16 V за дупчење и завртување, со Brushless мотор (без четкици), пиштолска конструкција и метален футер од 10 mm.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 40 Nm
• Брзини: 0–400 / 0–1.500 врт./мин.
• Футер: Метален футер од 10 mm
• Напојување: 16 V
• Испорака: Две батерии од 2 Ah, брз полнач и цврст пластичен куфер со сунѓерест вметок

Документи
Каталошки број: 5717990012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Напон на батерија16 V (Макс.)
Капацитет на батерија2 × 2.0 Ah
Вртежен момент (Макс.)40 Nm
Брзина без оптоварување0–400 / 0–1500 rpm
Тип на моторBrushless (без четкички)
Футер (глава)10 mm, метален
Вклучена опремаПолнач + куфер
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Напон на батерија16 V (Макс.)
Капацитет на батерија2 × 2.0 Ah
Вртежен момент (Макс.)40 Nm
Брзина без оптоварување0–400 / 0–1500 rpm
Тип на моторBrushless (без четкички)
Футер (глава)10 mm, метален
Вклучена опремаПолнач + куфер