Батериска аголна брусилка 125mm, AWS18S 1000W, само машина

16.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна батериска аголна брусилка од 18 V за сечење и брусење.

• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици)
• Диск: Максимален дијаметар 125 mm
• Вретено: Навој M14
• Брзина: 9.000 врт./мин. без оптоварување
• Испорака: Клуч и странична рачка | SOLO варијанта без батерија

Документи
Каталошки број: 5717526010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Ракување и регулирање

Лизгачкиот прекинувач овозможува едноставно вклучување и исклучување. Гумираното тело и рачката отпорна на вибрации придонесуваат за посигурно ракување при сечење и брусење. Потенциометарот овозможува тристепено регулирање на бројот на вртежи.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на машината без батерија1650 g
Макс. дијаметар на сечен диск125 mm
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic, 1X Клуч, 1x Странична рачка
Тип на навој x дијаметар на вретеноM14
Макс. брзина без оптоварување9000 rpm
Волтажа18 V
Капацитет на батерија5 Ah Li - Ion
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Ракување и регулирање

Лизгачкиот прекинувач овозможува едноставно вклучување и исклучување. Гумираното тело и рачката отпорна на вибрации придонесуваат за посигурно ракување при сечење и брусење. Потенциометарот овозможува тристепено регулирање на бројот на вртежи.

Спецификации на производот
Тежина на машината без батерија1650 g
Макс. дијаметар на сечен диск125 mm
Вклучено во испораката1x AWS 18-125 S Classic, 1X Клуч, 1x Странична рачка
Тип на навој x дијаметар на вретеноM14
Макс. брзина без оптоварување9000 rpm
Волтажа18 V
Капацитет на батерија5 Ah Li - Ion
Гаранција на производ3 години