Автоматска Маска за Заварување Truecolor Plus,Црна

8.690 ден со ДДВ
8.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Truecolor Plus е автоматска маска за заварување изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење.

Содржи четири оптички сензори со брзина 1/25000 s . Напојувањето на маската се врши со соларни ќелии и батерии.

Truecolor Plus има режим за заварување и режим за брусење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS.

Маската има големо видно поле со димензии од 103x90 mm.

 

Документи
Каталошки број: 5984700656
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Real colorДА
UV/IR Заштита16 DIN
Големина на касетата133 × 114 × 10 mm
Светла состојба:DIN 3
Површина за гледање100 × 96 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Real colorДА
UV/IR Заштита16 DIN
Големина на касетата133 × 114 × 10 mm
Светла состојба:DIN 3
Површина за гледање100 × 96 mm