Држач за Volfram електрода 3,2mm

205 ден со ДДВ
205 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Држачите за волфрамови електроди се клучни компоненти во TIG заварувањето, обезбедувајќи сигурно прицврстување и прецизна контрола на електродата. Тие се дизајнирани да издржат високи температури и да обезбедат стабилна електрична врска, што е од суштинско значење за квалитетен завар.

Карактеристики:

  • Издржливост: Изработени од висококвалитетни материјали кои издржуваат високи температури и обезбедуваат долготрајна употреба.

  • Прецизност: Овозможуваат точно позиционирање на електродата, што е клучно за прецизно заварување.

  • Компатибилност: Погодни за различни типови и големини на волфрамови електроди, овозможувајќи флексибилност во употребата.

Примена:

Се користат во процеси на TIG заварување каде што е потребна висока прецизност и контрола, како што се заварување на тенки материјали или сложени конструкции.

Предности:

  • Подобра контрола: Обезбедуваат стабилно држење на електродата, овозможувајќи заварувачот да постигне висококвалитетни заварени споеви.

  • Зголемена безбедност: Намалуваат ризикот од лизгање или неправилно позиционирање на електродата, што може да доведе до дефекти во заварот.

Со правилен избор и употреба на држач за волфрамови електроди, се обезбедува подобра ефикасност и квалитет во процесот на заварување.

Документи
Каталошки број: 0708002239
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник3.2mm
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник3.2mm