Conmetall Meister

Популарни артикли од категоријата Conmetall Meister

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Пумпа за преточување

B20930

• 2 приклучоци за црева со навој од 3/4" за црево од 1/2".
• Максимални 2.000 вртежи во минута
• Брзина на проток приближно 11 l/min
• За лесно и брзо пумпање на течности - идеална за декантирање

Внимание!
• Не е погодна за запаливи течности!
• Не дозволувајте да се исуши!
• Не е погодна за вода за пиење!

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стапица за глувци од дрво 4 парчиња

B46505

Ефективен и сигурен уред за контрола на глувци во домот, складиштата или работните простории. Изработена е од издржливи материјали кои овозможуваат долготрајна употреба и лесно поставување. Мамката работи со класичен механизам на брзо и ефикасно фаќање на глувци, обезбедувајќи хумано и чисто решение за отстранување на непожелни штетници. Неговата компактна големина и едноставен дизајн овозможуваат лесно сместување на тешко достапни места, а повторната употреба ја прави економична опција за контрола на штетници. Оваа мамка претставува практичен избор за оние кои сакаат ефикасна заштита од глувци без користење на хемиски средства.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет скaлпери 3 парчиња 18mm

B20870

Сет скaлпери 3 парчиња 18mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Либела од лесен материјал, STANDARD, 40 cm

CP735040
Точност на мерењето: нормална положба +/- 1,0 mm/m, прашкасто премачкана површина за полесно чистење, три нивоа на мерење (хоризонтално, вертикално, ротирачко)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголник столарски, метален 300mm

CP780300
Изработен од челик, со рачка од лесна легура, mm градација

Барањето за достапност е успешно испратено.

Комплет појас за багаж, 2 парчиња

B34076

Комплетот појаси за багаж содржи две парчиња со должина од 2,5 метри и ширина од 25 мм. Овие појаси се идеални за сигурно прицврстување и обезбедување на товар при транспорт. Изработени се од издржлив материјал и опремени со метални токи за лесно и безбедно затегнување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Мистрија, INOX, правоаголна, 100x180mm

CP781018
Изработена од нерѓосувачки челик

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет рамни четки

B21621
4 парчиња Со следните големини: • 1/2" (13 мм) • 1" (25 мм) • 1 1/2" (38 мм) • 2" (51 мм)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна куфер-количка со 156 парчиња алат

WU8971440

Рачна куфер-количка со 156 парчиња алат

Барањето за достапност е успешно испратено.

Водоводџиска клешта 1 1/2, p3

CP232040
Водоводџиска клешта 1 1/2, p3

Барањето за достапност е успешно испратено.

Метро 2m

B26320

 Метро 2m

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стапица за стаорци од дрво

B46600

Сигурен и ефикасен уред за брзо и хумано фаќање на глувци во домашни и индустриски простории. Изработена е од издржлив материјал кој овозможува долготрајна употреба и лесна монтажа. Мамката има класичен механизам за брзо активирање и безбедно фаќање на глодачи, овозможувајќи чист и безбеден начин за контрола на штетници без употреба на отрови. Неговата компактна големина овозможува поставување во тешко достапни места, а повторната употреба ја прави економична и практична опција за заштита од глувци.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет битови, со спојка за појас, 20 парчиња

BPT310020

се состои од:
1x бит со дупчиња 0,8 x 5,5 mm,
1x бит со дупчиња 1,0 x 6,0 mm,
3x PH 1
3x PH 2
1x PH 3
3x PZ 1
3x PZ 2
1x PZ 3
1x TX 10
1x TX 20
1x TX 25
1x TX 30

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бит торзионен PZ2, 10 парчиња

COXT973612
За сите стандардни завртни приклучоци, торзиона зона за подолг работен век

Барањето за достапност е успешно испратено.

Комплет појас за багаж, 6 парчиња

B34078
Комплет појас за багаж, 6 парчиња

Барањето за достапност е успешно испратено.

Алуминиумски куки за прицврстување 4 парчиња во боја

B34120
Алуминиумски куки за прицврстување 4 парчиња во боја

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Conmetall Meister

Неодамна Видени Производи