Click-on шарка коленеста со амортизер,105°,48/6

85 ден со ДДВ
85 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шарките со амортизер се дизајнирани за меко и тивко затворање на вратичките, што го спречува трескањето и ги штити површините од оштетување. Вградениот амортизер го успорува затворањето, обезбедувајќи удобност и долготрајност.

"Click-on" механизмот овозможува брза и едноставна монтажа, додека аголот на отворање, обично до 105°, обезбедува лесен пристап до внатрешноста на шкафот. Овие шарки се идеални за кујнски елементи, гардеробери и други типови на мебел каде што е потребна тивка и прецизна функционалност.

Покрај функционалноста, нивниот скриен дизајн придонесува за модерен и естетски изглед на мебелот.

Документи
Каталошки број: 1683200003
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Видколенеста
*
*
*
Спецификации на производот
Видколенеста