Безбедносни чевли W-05 S2, високи, бр. 41

2.690 ден со ДДВ
2.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високите безбедносни чевли W-05 содржат S2 ниво на заштита, изработени се од кожа и композитна заштитна капа за прстите. Имаат еднослоен ѓон PU, немаат меѓуѓон и содржат анатомска менлива влошка.

Документи
Каталошки број: 0535725041
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки41
Степен на заштитаS2
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки41
Степен на заштитаS2